Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit Cable Tie, 2-Piece, 15.0"L (381mm), Standard, Nylon, Natural, 100pc Kabelbinder


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Panduit Cable Tie, 2-Piece, 15.0"L (381mm), Standard, Nylon, Natural, 100pc Kabelbinder
Panduit Cable Tie, 2-Piece, 15.0"L (381mm), Standard, Nylon, Natural, 100pc Kabelbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1856648
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     SST4S-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit polyethylen kabelbinder
kabelbinder
panduit kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
381 mm
Merkmale
Material
Nylon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,83*
€ 89,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 74,17*
€ 88,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,99*
€ 80,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,38*
€ 77,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 64,15*
€ 76,34
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 62,54*
€ 74,42
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 60,99*
€ 72,58
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 59,65*
€ 70,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,32*
€ 59,88
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 179,33*
Zubehör
Panduit
GTH-E
ab € 264,24*
Zubehör
Panduit
STS2
ab € 20,11*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 315,39*
Zubehör
Panduit
GS4H-E
ab € 462,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.