Kabelbinder, Typ=PCT-0300-050-BR-100, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4.8 mm, Länge=286 mm, Zugfestigkeit=220 N, Farbe Kabelbinder=Braun, Halogenfrei=Ja, Kab...
Schwer entflammbare, selbst verlöschende Kabelbinder für Einsatzbereiche mit besonders hohen Forderungen an den Entflammwiderstand. Flammwidrigkeit gemäß UL 94 V-0: Das flammwidrige Material darf n...
491094, Kabelbinder 7,5 x 280 mm, Rot SELFIT - Serie Inhalt = 2 x 50 Stück Kabelbinder aus Nylon mit Beschriftungsfeld von 83 x 51 mm, das zur Identifizierung des Kabels dient. Die Binder sind über...
2-teiliger Kabelbinder mit EdgeClip, vormontiert Der Kopf des Binders kann in die optimale Bündelposition gebracht werden Für Bündeldurchmesser ab 1 mm Für Kanten von 3 - 6 mm Elemente aus der Edge...
Unsere Polyamid 6.6-Kabelbinder sind absolute Allrounder und perfekt geeignet für verschiedenste Einsatzzwecke in Handwerk und Industrie. Bündeln, Verzurren, Ordnen - vom Elektroinstallateur bis Ma...
Kabelbinder, Typ=PCT-0300-050-GY-100, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4.8 mm, Länge=286 mm, Zugfestigkeit=220 N, Farbe Kabelbinder=Grau, Halogenfrei=Ja, Kabe...