Fischer Elektronik 10020505 SK 47 150 SA Kühlkörper 0.53 K/W (L x B x H) 150 x 200 x 40 mm Kühlkörper SK 47 Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Kühlkörper-Besonderheiten: Gewichtsreduziert...
Kühlkörper speziell für FriendlyELEC NanoPi NEO zum Anschrauben auf die Unterseite der Platine. 12,5x12,5x1,5mm Kühlpad (Dicke der Kühlpads kann variieren, für industrieelle Produktion bitte kontro...
Deko-Light Abdeckung Kühlkörper für Serie UNI II MINI, Ø 6,2cm / Höhe 1,8cm, Kunststoff, schwarz Umgebungstemperatur: -5 - +40°C Artikelnummer: D-930329 Farbe: schwarz Größe: Ø∕ H: 6,2∕ 1,8 cm Gewi...
Kühlkörper Montagesatz, Typ=RHS100, Anzahl der zulässigen Relais=1, Breite=44 mm, Höhe=82 mm, Thermischer Widerstand=3.1 W/°C, Tiefe=48 mm, Geeignet für=Solid State Relays, Material Kühlkörper=Alum...
Silikonringe Durch die kleinen Silikonringe können die Kühlkörper an der M.2 Karte befestigt und zudem jederzeit wieder abgenommen werden. Wärmeleitpads Ein Wärmeleitpad dient -ähnlich wie Wärmelei...
Länge = 150mm Breite = 49.5mm Höhe = 85.5mm Abmessungen = 150 x 49.5 x 85.5mm Wärmewiderstand = 0.93K/W Montage = Clip Farbe = Schwarz Das Max Clip System™ OSA36 Profil. Die Montageklammertechnik m...
Kühlkörper speziell für FriendlyELEC NanoPi NEO zum Anschrauben auf die Unterseite der Platine. 12,5x12,5x1,5mm Kühlpad 50er Bulk (Dicke der Kühlpads kann variieren, für industrieelle Produktion bi...
Deko-Light Abdeckung Kühlkörper für Serie UNI II, Ø 8,2cm, Kunststoff, schwarz Marke: Deko-Light Umgebungstemperatur: -5 - +40°C Artikelnummer: D-930337 Gewicht: 0,014 kg Farbe: schwarz IP-Schutzar...
Kühlkörper, Typ=KS63-1000E, Breite=63 mm, Höhe=25 mm, Länge=1 m, Thermischer Widerstand=2.5 K/W, Art der Oberfläche=Schwarz, eloxiert, Gehäusetyp=-999, Material Kühlkörper=Aluminium, Perforierung=Ohne
Aufsteck-Kühlkörper Typ Fischer FK. Für TO 220, mit Kühlfingern, die zugleich als Klemmfedern dienen, aus Aluminium, schwarz eloxiert. Für TO 220 mit 0,5 mm Bodenplatte.