Kühlkörper, FK 280 MI 247 H, Fischer Elektronik Aufsteckkühlkörper Features * Universal-Aufsteckkühlkörper für die Bauformen TO 218, TO 247, TO 248, SIP-Multiwatt und ähnliche * Integrierte Klemmge...
Länge = 50mm Breite = 30mm Höhe = 47.2mm Abmessungen = 50 x 30 x 47.2mm Wärmewiderstand = 6.49K/W Montage = Clip Farbe = Schwarz Das Max Clip System™ OS507 Profil. Die Montageklammertechnik mit hoh...
Kühlkörper, FK 274 MI 247 O, Fischer Elektronik Aufsteckkühlkörper Features * Universal-Aufsteckkühlkörper für die Bauformen TO 218, TO 247, TO 248, SIP-Multiwatt und ähnliche * Integrierte Klemmge...
Produktpalette: ModICE SE Zur Verwendung mit: Modulare Steckverbindergehäuse der Baureihe ModICE SE von Cinch Art des Zubehörs: Gehäuse SVHC: Lead (08-Jul-2021) RoHS konform: Keine Angaben
Kühlkörper, FK 274 MI 247 H, Fischer Elektronik Aufsteckkühlkörper Features * Universal-Aufsteckkühlkörper für die Bauformen TO 218, TO 247, TO 248, SIP-Multiwatt und ähnliche * Integrierte Klemmge...
Länge = 50mm Breite = 40mm Höhe = 75mm Abmessungen = 50 x 40 x 75mm Wärmewiderstand = 3.33K/W Montage = Clip Farbe = Schwarz Das Max Clip System™ OS517 Profil. Die Montageklammertechnik mit hoher Z...
Kühlkörper, FK 277 MI 247 O, Fischer Elektronik Aufsteckkühlkörper Features * Universal-Aufsteckkühlkörper für die Bauformen TO 218, TO 247, TO 248, SIP-Multiwatt und ähnliche * Integrierte Klemmge...
Kühlkörper, FK 271 MI 247 H, Fischer Elektronik Aufsteckkühlkörper Features * Universal-Aufsteckkühlkörper für die Bauformen TO 218, TO 247, TO 248, SIP-Multiwatt und ähnliche * Integrierte Klemmge...
Produktpalette: ModICE SE Zur Verwendung mit: Modulare Steckverbindergehäuse der Baureihe ModICE SE von Cinch Art des Zubehörs: Gehäuse SVHC: Lead (08-Jul-2021) RoHS konform: Ja