Länge = 100mm Breite = 88mm Höhe = 35mm Abmessungen = 100 x 88 x 35mm Wärmewiderstand = 1.5K/W Farbe = Schwarz Stranggepresster Kühlkörper SK08, Fischer. Der Kühlkörper SK 08 ist mit Führungsnuten ...
Länge = 100mm Breite = 11.8mm Höhe = 8mm Abmessungen = 100 x 11.8 x 8mm Wärmewiderstand = 18.5K/W Farbe = Schwarz Der angegebene Wärmewiderstand gilt bei vertikalen Lamellen in freier Luft. Die Län...
Länge = 75mm Breite = 70mm Höhe = 25mm Abmessungen = 75 x 70 x 25mm Wärmewiderstand = 2.7K/W Montage = Schraubmontage Farbe = Schwarz 2,7 bis 5,5K/W für TO 220. Lieferbare Längen: SK64 37,5mm und 7...
Zur Verwendung mit = Universelle quadratische Alu Länge = 51mm Breite = 51mm Höhe = 12.3mm Abmessungen = 51 x 51 x 12.3mm Wärmewiderstand = 8 → 1.9K/W Montage = Leitklebstoff, Leitfolie Farbe = Sch...
Länge = 50.8mm Breite = 42mm Höhe = 25mm Abmessungen = 50.8 x 42 x 25mm Wärmewiderstand = 4K/W Montage = Clip Farbe = Schwarz Kühlkörper 4 → 6,5 KW für TO 220. Kühlkörper der Serie SK 129 verfügen ...
Zur Verwendung mit = Universelle rechteckige Alu Länge = 150mm Breite = 200mm Höhe = 40mm Abmessungen = 150 x 200 x 40mm Wärmewiderstand = 0.53K/W Farbe = Schwarz Material = Aluminium SK 47 - Stran...
Aufsteck-Kühlkörper Typ Fischer FK. Für TO 220, mit Kühlfingern, die zugleich als Klemmfedern dienen, aus Aluminium, schwarz eloxiert. Ohne Lötfahne Typ FK.
Aufsteck-Kühlkörper Typ Fischer FK. Für TO 220, mit Kühlfingern, die zugleich als Klemmfedern dienen, aus Aluminium, schwarz eloxiert. Für TO 220 mit 0,5 mm Bodenplatte.
Aufsteck-Kühlkörper Typ Fischer FK. Für TO 220, mit Kühlfingern, die zugleich als Klemmfedern dienen, aus Aluminium, schwarz eloxiert. Mit Lötfahne für horizontalen Einbau Typ FK.
Aufsteck-Kühlkörper Typ Fischer FK. Für TO 220, mit Kühlfingern, die zugleich als Klemmfedern dienen, aus Aluminium, schwarz eloxiert. Ohne Lötfahne Typ FK.
Aufsteck-Kühlkörper Typ Fischer FK. Für TO 220, mit Kühlfingern, die zugleich als Klemmfedern dienen, aus Aluminium, schwarz eloxiert. Mit Lötfahne für horizontalen Einbau Typ FK.