Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkörper Montagesatz 3.1 °C/W <suffix>(>20W)</suffix>


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13745046
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RHS100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
Kühlkörper Montagesatz, Typ=RHS100, Anzahl der zulässigen Relais=1, Breite=44 mm, Höhe=82 mm, Thermischer Widerstand=3.1 W/°C, Tiefe=48 mm, Geeignet für=Solid State Relays, Material Kühlkörper=Aluminium, Montageart=DIN-Schienenmontage
Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais carlo gavazzi, halbleiterrelais, Kühlkörper Montagesatz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 31,64*
€ 43,72*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 33,37*
€ 50,84*
€ 8,95*
ab € 39,15*
€ 57,86*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 38,16*
€ 59,78*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.