E-Handschweißelektroden bis Ø 4,0 mm Schweißstromkonstantquelle mit PFC (konform EN 61000-3-12) Energiesparend, geringe Leerlaufspannung HOT START: Autom. Zündstromerhöhung ARC FORCE: Automatische ...
Die EASYMIG 130 ist ein halb-synergisches MIG/MAG-, Fülldraht- und E-Hand-Schweißgerät. Mithilfe einem intuitiven Bedienfeld wird die Einstellung der Drahtspannung und -Geschwindigkeit erleichtert....
Schweißstromkonstantquelle mit PFC (konform EN 61000-3-12) Energiesparend, geringe Leerlaufspannung HOT START: Automatische Zündstromerhöhung ARC FORCE: Automatische Schweißstromerhöhung bei zu eng...
Schweißkraft 1074021 Tragbarer WIG AC/DC Inverter Alle Geräte sind in moderner Inverter-Technologie aufgebaut Bestens geeignet für Montagearbeiten (auf der Leiter, auf dem Gerüst, …) und durch Schu...
103597 Kompaktes, tragbares Gerät zum Schweißen von Stahl und Gusseisen von 1,6 bis 10 mm Stärke. DC-Anreißmethode, Hot-Start-Funktion, Antistick-Funktion und Arc–Force-Steuerung mit Schweißstromre...
Geeignet für Reparatur-/Montagebetriebe, Gewerbe, mittlere Industrie, Schweißen im Freien bzw. Offshore, Landwirtschaft und Metallbau Digitale Anzeige für Schweißstrom (A) und Sonderfunktionen PFC-...
0.6 KG ESAB Stabelektrode OK 63.31 2,5X300mm VacPac = 0,6 Kg/32 Stck./Kart.3,6 Kg/192 Stck. Universelle kernstablegierte Stabelektrode für nichtrostende CrNi- und CrNiMo-Stähle, sowie für Schwarz/W...
GYS TIG 250 Schweißinverter AC/DC-HF 012004 Wassergekühlter AC/DC WIG-Schweißinverter mit hoher Einschaltdauer (100% bei 250 Amp. - 20°C) zum Schweißen von Stahl-, Alu-, Kupfer und de ren Legierung...
MIG/MAG-Schweißanlagen der P-Serie MIG-/MAG-Invertertechnologie mit SpeedArc. MIG-MAG war niemals stärker. Über dem gesamten Strombereich steht ein stabiler und sehr einfach zu beherrschender Licht...
1089026SET, Stufenlos regelbar. Universell einsetzbare Werkstattmaschine für Stahl, Edelstahl und Aluminium. Moderne und bewährte Inverter-Technologie mit Synergie Funktion. Durch die Synergie Funk...
GYS 013599 EASYMIG 110 MIG/MAG-, Fülldraht- und E-Hand-Schweißgerät Fülldraht-Schweißen Das EASYMIG 110 ist ein halb-synergisches MIG/MAG-, Fülldraht- und E-Hand-Schweißgerät. Mithilfe einem intuit...
Schweißkraft 1074021SET Tragbarer WIG AC/DC Inverter Alle Geräte sind in moderner Inverter-Technologie aufgebaut Bestens geeignet für Montagearbeiten (auf der Leiter, auf dem Gerüst, …) und durch S...