| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976330519 Herst.-Nr.: 1074021SET EAN/GTIN: 4036351262671 |
| |
|
| | |
| Schweißkraft 1074021SET Tragbarer WIG AC/DC Inverter - Alle Geräte sind in moderner Inverter-Technologie aufgebaut
- Bestens geeignet für Montagearbeiten (auf der Leiter, auf dem Gerüst, …) und durch Schutzart IP 21 S generell auch für Arbeiten im Freien
- WIG DC Funktion ermöglicht einfaches WIG-Schweißen
- Genaue Einstellung der Schweißparameter über digitales Display
- Universell einsetzbar zum Verschweißen von allen gängigen Elektrodentypen
- Geeignet für den Einsatz am Generator zum Beispiel in Betriebswerkstätten, Schulen, Metallbau, auf Baustellen oder für Landwirte
- WIG-Pulsen ermöglicht Schweißen mit verringerter Wärmeeinbringung
- HF-Hochfrequenz-Zündung zündet beim WIG-Schweißen, ohne das Werkstück zu berühren
- Durch die leise laufenden Lüfter wird die Wärme gut aus den Geräten abgeführt und damit eine hohe Einschaltdauer erreicht.
- Drei Jahre Schweißkraft-Garantie
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1074021SET | Werksnummer: | 1074021SET | Gewicht netto Kg: | 7,920000 | Gewicht brutto Kg: | 14,320000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | Schweissgerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrodenschweißgeräte, Elektroschweißgerät, Inverter Schweissgeraet, Inverterschweißgerät, Schweißinverter, WIG-Brenner, WIG-Schweißbrenner, TIG-Schweißgerät, WIG-Schweißgerät, tig-schweißgerät ac/dc, tig schweißgerät, wig-schweißgerät hf zündung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 962,99* | € 1.031,51* | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 967,24* | € 1.035,77* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 985,52* | € 1.055,72* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.294,51* | € 1.348,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.364,03* | € 1.413,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|