Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS 013599 EASYMIG 110 MIG/MAG-, Fülldraht- und E-Hand-Schweißgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GYS 013599 EASYMIG 110 MIG/MAG-, Fülldraht- und E-Hand-Schweißgerät
GYS 013599 EASYMIG 110 MIG/MAG-, Fülldraht- und E-Hand-Schweißgerät
GYS 013599 EASYMIG 110 MIG/MAG-, Fülldraht- und E-Hand-Schweißgerät
Artikel-Nr.:
     1955-2019078640
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     3154020013599
EAN/GTIN:
     3154020013599
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
Elektroden Schweißgeräte
GYS 013599 EASYMIG 110 MIG/MAG-, Fülldraht- und E-Hand-Schweißgerät Fülldraht-Schweißen Das EASYMIG 110 ist ein halb-synergisches MIG/MAG-, Fülldraht- und E-Hand-Schweißgerät. Mithilfe einem intuitiven Bedienfeld wird die Einstellung der Drahtspannung und -Geschwindigkeit erleichtert. Das EASYMIG 110 ist für Stahl und Edelstahl einsetzbar (Alu auch möglich) as Fülldraht-Schweißen ermöglicht: • mit Fülldraht mithilfe dem Verpolungssystem zu schweißen. • unempfindlich gegenüber Außeneinflüßen (Wind,...) zu sein. • leichter und mobiler zu sein, da keine Gasflasche nötig sind. • optimal für Außenarbeiten auf dünne Bleche zu sein. Im Lieferumfang•Masseklemme(Kabel 1,6 m / 10 mm²)•Elektrodenhalter(Kabel 1,6 m / 10 mm²)EigenschaftenFülldraht-SchweißenDas EASYMIG 110 ist ein halb-synergisches MIG/MAG-, Fülldraht- und E-Hand-Schweißgerät. Mithilfe einem intuitiven Bedienfeld wird die Einstellung der Drahtspannung und -Geschwindigkeit erleichtert. Das EASYMIG 110 ist für Stahl und Edelstahl einsetzbar (Alu auch möglich). • Zubehörbeutel:- Kontaktrohr 0,9 mm.- «No Gas»-Düsen- Kontaktrohr-Schraubenschlüssel- Gasschlauch 1m- 2 Schlauchschelle für Gasrohr
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3154020013599
Werksnummer:
013599
Gewicht netto Kg:
7,600000
Gewicht brutto Kg:
7,600000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
Schweissgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,47*
€ 399,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,77*
€ 398,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,74*
€ 369,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,98*
€ 349,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,43*
€ 332,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.