Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS TIG 250 Schweißinverter AC/DC-HF 012004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GYS TIG 250 Schweißinverter AC/DC-HF 012004
GYS TIG 250 Schweißinverter AC/DC-HF 012004
GYS TIG 250 Schweißinverter AC/DC-HF 012004
Artikel-Nr.:
     1955-2001110058
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     012004
EAN/GTIN:
     3154020012004
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
GYS TIG 250 Schweißinverter AC/DC-HF 012004 Wassergekühlter AC/DC WIG-Schweißinverter mit hoher Einschaltdauer (100% bei 250 Amp. - 20°C) zum Schweißen von Stahl-, Alu-, Kupfer und de ren Legierungen. Intuitive und präzise Einstellung über synergische „2-Knopfbedienung“ und mehrfarbige LCD-Anzeige. Ideal für intensivere Anwendungen im industriellen Bereich.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
012004
Werksnummer:
012004
Gewicht netto Kg:
20,000000
Gewicht brutto Kg:
20,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.998,74*
€ 4.138,65*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.416,61*
€ 5.007,61*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.138,65*
€ 4.924,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.080,52*
€ 4.855,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.007,13*
€ 4.768,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.998,74*
€ 4.758,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.