E-Handschweißelektroden bis Ø 6,0 mm HOT START+: Einstellbare Erhöhung des Zündstroms ARC FORCE+: Optimierung der Lichtbogendynamik ANTI STICK: Schweißstromreduzierung bei Kurzschluss Betriebsarten...
HOT START+: Einstellbare Erhöhung des Zündstroms ARC FORCE+: Optimierung der Lichtbogendynamik ANTI STICK: Schweißstromreduzierung bei Kurzschluss Betriebsartentaster MMA/WIG / WIG PULS LIFT WIG: O...
Das leistungsstarke Schweißgerät Hohe Schweißströme von bis zu 350 A gewährleisten eine schnelle und saubere Verschweißung unterschiedlicher Materialien und Blechdicken. Nach dem Zünden des Lichtbo...
1073162SET, Robuste 230 Volt-Modelle mit versiegelter Platine für den professionellen Einsatz, Alle Geräte sind in moderner Inverter - Technologie aufgebaut. Bestens geeignet für Montagearbeiten (a...
1089017SET, 230 V stufenlos regelbar. Bestens geeignet für mobiles Stahlschweißen, Die EASY-MIG ist eine ideale Kombination aus modernster Inverter-Technik mit einfacher und konventioneller Bedienu...
Zum Schweißen von Stahl bis 2,5 mm Stärke. Stufenlose Stromvorwahl über robusten Drehspulentransformator. Mehr Leistung und längere Einschaltdauer dank Lüfterkühlung. Automatische Überlastsicherung...
MIG/MAG-Schweißanlagen der P-Serie MIG-/MAG-Invertertechnologie mit SpeedArc. MIG-MAG war niemals stärker. Über dem gesamten Strombereich steht ein stabiler und sehr einfach zu beherrschender Licht...
Schweißkraft 1073403 Elektrodeninverter Modernste Inverter- Technologie WIG Schweißen mit LIFT Zündung Geeignet für den Einsatz am Generator z.B. in Betriebswerkstätten, Schulen, Metallbau, auf Bau...
Geeignet für Reparatur-/Montagebetriebe, Gewerbe, mittlere Industrie, Schweißen im Freien bzw. Offshore, Landwirtschaft und Metallbau Digitale Anzeige für Schweißstrom (A) und Sonderfunktionen PFC-...
0.6 KG ESAB Stabelektrode OK 63.31 2,5X300mm VacPac = 0,6 Kg/32 Stck./Kart.3,6 Kg/192 Stck. Universelle kernstablegierte Stabelektrode für nichtrostende CrNi- und CrNiMo-Stähle, sowie für Schwarz/W...
E-Handschweißelektroden bis Ø 5,0 mm ARC FORCE+: Optimierung der Lichtbogendynamik HOT START+: Einstellbare Erhöhung des Zündstroms ANTI STICK: Schweißstromreduzierung bei Kurzschluss Betriebsarten...