Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cebora MMA-Schweißinverter POWER ROD 180/M, 230 Volt, Art. 506 (generatortauglich)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cebora MMA-Schweißinverter POWER ROD 180/M 'Auslaufartikel'
Cebora MMA-Schweißinverter POWER ROD 180/M 'Auslaufartikel'
Artikel-Nr.:
     C6014-58444
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     58444
EAN/GTIN:
     9004853584442
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
  • E-Handschweißelektroden bis Ø 4,0 mm
  • Schweißstromkonstantquelle mit PFC (konform EN 61000-3-12)
  • Energiesparend, geringe Leerlaufspannung
  • HOT START: Autom. Zündstromerhöhung
  • ARC FORCE: Automatische Schweißstromerhöhung bei zu enger Annäherung an das Werkstück
  • ANTI STICK: Schweißstromreduzierung bei Kurzschluss
  • WIG CONTACT: Beim WIG-Schweißen kann der Lichtbogen mit Kontaktzündung gezündet werden. Niedriger Einschluss von Wolfram beim WIG-Schweißen
  • GEN POWER: Betrieb mittels spannungsregulierten Stromgenerator möglich, ideal für Kundendienst / Baustellen (min. 7 kVA)
  • Zwangskühlung durch Tunnelkanal
  • Verwendbar mit bis zu 50 Meter Verlängerungskabel (3 x 2,5 mm²)
Weitere Informationen:
Schweißelektroden-Durchmesser:
1,6 - 4,0 mm
Schweißstrom-Einstellbereich:
5 - 180 A
100 % Einschaltdauer (10 min bei 40 °C) bei Schweißstrom:
115 A
60 % Einschaltdauer (10 min bei 20°C) bei Schweißstrom:
125 A
Einschaltdauer (10 min bei 40°C) bei max. Schweißstrom:
30 / 180 % / A
Leerlaufspannung:
81 V
Netzanschluss / Phasen:
230 / 1 V / ~
Netzfrequenz:
50 Hz
Netzstromtoleranz:
+15 / -20 %
Netzabsicherung träge:
16 AT
Thermischer Überlastschutz:
Ja
Isolationsklasse:
H
Schutzart (IP):
23 S
Aufnahmeleistung l1 max. / l1 eff.:
27 / 15 A
Masseanschluss-Stecker / Querschnitt:
9 / 25 Ø / mm²
Anschlussstecker:
Schuko 16 A
Breite:
172 mm
Tiefe:
420 mm
Höhe:
340 mm
Gewicht:
9.5 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
POWER ROD 180/M:
Die hochwertigen POWER ROD INVERTER liefern stufenlos regelb
Einsatzbeispiele:
- Produktions-, Reparatur- & Montagebetriebe<br/>- Pipeline-
Materialien:
- Stahl<br/>- CrNi<br/>- Gusswerkstoffe<br/>- Alu
Elektroden:
- Ø 1,6 - 4,0 mm<br/>- Rutil (R), Rutilbasisch (RB), Basisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.170,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.233,56*
€ 1.467,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.220,79*
€ 1.452,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.194,94*
€ 1.421,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.179,65*
€ 1.403,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.170,49*
€ 1.392,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.