Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS Easymig 130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GYS Easymig 130
GYS Easymig 130
GYS Easymig 130
Artikel-Nr.:
     CIDE3-38035067
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     EASYMIG-130
EAN/GTIN:
     3154020032231
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
Elektroden Schweißgeräte
Die EASYMIG 130 ist ein halb-synergisches MIG/MAG-, Fülldraht- und E-Hand-Schweißgerät. Mithilfe einem intuitiven Bedienfeld wird die Einstellung der Drahtspannung und -Geschwindigkeit erleichtert. Ultraleicht ist es einfach tragbar. Die EASYMIG 130 ist für Stahl und Edelstahl einsetzbar (Aluminimum optional).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
8600 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Schweißerprozesse
MIG (GMAW)
Variabler Verschweißungsstrom
Ja
Minimum Verschweißungsstrom
30 A
Maximum Verschweißungsstrom
120 A
Minimum Elektrode Durchmesser
0.6 mm
Maximaler Elektrodendurchmesser
0.9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 316,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,54*
€ 442,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,73*
€ 401,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,87*
€ 390,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,37*
€ 376,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.