INKA-Palette / Einwegpalette 800 x 1.200 mm 1.250 kg F8s Die Vorteile von INKA-Paletten sind vielfältig. Sowohl zum Versand im Inland, als auch zum Export in das Ausland sind die INKA-Paletten für ...
INKA-Palette / Einwegpalette 800 x 1.200 mm 600 kg F85 Die Vorteile von INKA-Paletten sind vielfältig. Sowohl zum Versand im Inland, als auch zum Export in das Ausland sind die INKA-Paletten für je...
INKA-Paletten Die bewährten Exportpaletten aus Pressholz. INKA-Paletten aus Pressholz, ineinander stapelbar, Versandeinheit = 50 Stück = ca. 2 m Höhe. Highlights: äußerst platzsparend zu lagern kei...
Inka-Palette 600 x 800 • Schädlingsfrei ohne Behandlung, benötigt keine Hitzebehandlung • Spart Lagerraum und Kosten, da leicht platzsparend ineinander stapelbar • Problemloser Export nach China, A...
INKA-Palette / Einwegpalette 1.140 x 1.140 mm 900 kg F11 Die Vorteile von INKA-Paletten sind vielfältig. Sowohl zum Versand im Inland, als auch zum Export in das Ausland sind die INKA-Paletten für ...
Palette aus Pressholz, LxB 800 x 400 mm, mit 6 Füßen, VE 10 Stk. PEFC-zertifiziert. IPPC-ISPM 15 konform - ideal für den weltweiten Transport. Die geschlossene Bodenfläche schützt das Ladegut von u...
Palette aus Pressholz, LxB 800 x 600 mm, mit 6 Füßen, Traglast 500 kg, VE 10 Stk. PEFC-zertifiziert. IPPC-ISPM 15 konform - ideal für den weltweiten Transport. Die geschlossene Bodenfläche schützt ...
INKA-Paletten Die bewährten Exportpaletten aus Pressholz. INKA-Paletten aus Pressholz, ineinander stapelbar, Versandeinheit = 50 Stück = ca. 2 m Höhe. Highlights: äußerst platzsparend zu lagern kei...
INKA-Paletten Die bewährten Exportpaletten aus Pressholz. INKA-Paletten aus Pressholz, ineinander stapelbar, Versandeinheit = 50 Stück = ca. 2 m Höhe. Highlights: äußerst platzsparend zu lagern kei...
INKA-Paletten: Innovative Lösungen für Effizienz und Vielseitigkeit Die INKA-Palette repräsentiert eine wegweisende Entwicklung im Bereich der Einwegpaletten aus Pressholz. Durch ihre Herstellung b...
INKA Pressspanpalette Typ F 11 1140 x 1140 mm / 900 kg max. Ladung Material: Pressspan Farbe: Braun Dynamische Belastbarkeit: 900 kg Statische Belastbarkeit: 1500 kg Richtlinienkonform: ISPM 15 Gew...
INKA-Palette / Einwegpalette 800 x 1.200 mm 900 kg F8LF1 Die Vorteile von INKA-Paletten sind vielfältig. Sowohl zum Versand im Inland, als auch zum Export in das Ausland sind die INKA-Paletten für ...
Containerpalette aus Pressholz, mit 9 Füßen, Traglast 1250 kg, LxB 1140 x 1140 mm, VE 10 Stk. Klimatisch unempfindlich. Platzsparend in der Lagerung durch konische Fußform. Rohstoffbasis Alt- und S...