Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INKA-Paletten 1.140 x 1.140 mm Tragkraft 900 kg F11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INKA-Paletten 1.140 x 1.140 mm Tragkraft 900 kg F11
INKA-Paletten 1.140 x 1.140 mm Tragkraft 900 kg F11
Artikel-Nr.:
     353-117092
Hersteller:
     INKA
Herst.-Nr.:
     F11
EAN/GTIN:
     4046895007775
Suchbegriffe:
Inka-Palette
Inkapalette
Pressholz-Palette
Pressholzpalette

INKA-Palette / Einwegpalette
1.140 x 1.140 mm 900 kg F11

Die Vorteile von INKA-Paletten sind vielfältig. Sowohl zum Versand im Inland, als auch zum Export in das Ausland sind die INKA-Paletten für jede Verwendung optimal vorbereitet und geeignet.

Die Eigenschaften im Überblick:

  • sehr leicht und robust
  • geringer Lagerplatzbedarf
  • auch für den Export nach Australien, China, USA und vielen anderen Ländern zugelassen
  • Zertifikat auf Anfrage möglich
Größe: 1.140 x 1.140 mm
Traglast statisch: 2.700 kg (+/- 3x der dynamischen Belastung)
Traglast dynamisch: 900 kg*
Eigengewicht: ca. 15 kg

* Es handelt sich hierbei um einen im Rahmen der Qualitätsprüfung im Labor ermittelten Bruchwert, der auf eine theoretische Flächenbelastung umgerechnet wird.
Weitere Informationen:
Breite:
1.140 mm
Inselzuschlag:
Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an.
Länge:
1.140 mm
Tragkraft:
900 kg
Weitere Suchbegriffe: Pressspan-Palette, Pressspanpalette, pressholzpalette inka, pressholz palette, InkaPalette,Palette,Pressspanpalette,Werzalitpalette,Einwegpalette,Pressholzpalette,Export,Inka,Holzpalette,Europalette
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 353
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 11,81*
€ 13,95*
3 Tage
108
50
Frei Haus
ab € 27,48*
€ 30,38*
99 Tage
unbekannt
5
€ 9,50*
ab € 14,74*
€ 30,42*
Preise: Lager 353
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 150 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 697,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 353
Versand: Lager 353
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,66*
Zubehör
Storopack
134510
ab € 0,0199*
Zubehör
Prebena
ab € 31,53*
Zubehör
Prebena
HHVZ 10
ab € 37,08*
Zubehör
sanstrap
ab € 28,27*
Zubehör
sanstrap
ab € 55,97*
Zubehör
sanstrap
ab € 23,63*
Zubehör
Strenge
ab € 202,72*
Zubehör
Storopack
42932
ab € 18,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.