Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INKA Palette dynamische Belastung 500 kg BxLxH 600x800x120mm #F64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-14465
Hersteller:
     INKA
Herst.-Nr.:
     PW F64
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inka-Palette
Inkapalette
Pressholz-Palette
Pressholzpalette
Inka-Palette 600 x 800 • Schädlingsfrei ohne Behandlung, benötigt keine Hitzebehandlung • Spart Lagerraum und Kosten, da leicht platzsparend ineinander stapelbar • Problemloser Export nach China, Australien, USA, Kanada, Mexiko, Brasilien, Chile etc. • Anerkannte Export-Zertifikate beim Export in ISPM15/NIMF15 Länder gratis • Schrumpf- und stretchfreundliche Formen • Benötigt keine IPPC-Markierung (Stempel) • Geringes Gewicht - geeignet für die Luftfracht
Weitere Informationen:
Länge:
60 cm
Breite:
80 cm
Höhe:
120 mm
Palettentyp:
Einwegpalette | Export-Palette | INKA-Palette
Tragkraft statisch:
1500 kg
Tragkraft dynamisch:
500 kg
Produkteigenschaften:
geschlossener Boden | schädlingsresistent | Zugelassen für internat. Export
Material:
Pressspan
Hersteller:
Inka
Nachhaltigkeit:
100 % biologisch abbaubar | nachwachsende Rohstoffe | wiederverwendbar | zertifizierte Nachhaltigkeit
Weitere Suchbegriffe: Pressspan-Palette, Pressspanpalette, pressholzpalette inka, pressholz palette, Kartonpaletten, Paletten, Palette, Inkapaletten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,94*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 120 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 240 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 600 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 8,90*
Zubehör
Prebena
ab € 31,79*
Zubehör
Prebena
HHVZ 10
ab € 36,83*
Zubehör
sanstrap
ab € 30,52*
Zubehör
Strenge
ab € 201,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.