Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inka-Palette, 800 x 1200 mm, belastbar bis 900 kg, 50 Stck. pro Palette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inka-Palette, 800 x 1200 mm, belastbar bis 900 kg, 50 Stck. pro Palette
Inka-Palette, 800 x 1200 mm, belastbar bis 900 kg, 50 Stck. pro Palette
Inka-Palette, 800 x 1200 mm, belastbar bis 900 kg, 50 Stck. pro Palette
Artikel-Nr.:
     686-0391290
Hersteller:
     INKA
Herst.-Nr.:
     F8 LF-1
EAN/GTIN:
     4018405003898
Suchbegriffe:
Inka-Palette
Inkapalette
Pressholz-Palette
Pressholzpalette

INKA-Paletten


Die bewährten Exportpaletten aus Pressholz.
INKA-Paletten aus Pressholz, ineinander stapelbar, Versandeinheit = 50 Stück = ca. 2 m Höhe.

Highlights:
  • äußerst platzsparend zu lagern
  • keine IPPC-Markierung für den Export erforderlich
  • garantiert frei von Holzschädlingen (Sirex)
  • ohne zusätzliche Behandlung für alle Länder mit IPPC-ISPM 15 Einfuhrbestimmungen


Inka-Paletten, 800 x 1200 mm, belastbar bis 900 kg, 50 Stck. pro Palette, F8 - LF
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Weitere Suchbegriffe: Pressspan-Palette, Pressspanpalette, pressholzpalette inka, pressholzpalette, Exportverpackungen, INKA-Paletten, Einwegpalette, Holzpaletten, Pressholzpaletten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,99*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INKA
F10-2
ab € 13,15*
Ähnlich
INKA
F64
ab € 7,20*
Ähnlich
INKA
F44
ab € 4,50*
Ähnlich
INKA
0393963
ab € 11,45*
Ähnlich
INKA
F11
ab € 11,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.