Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INKA-Paletten 800 x 1.200 mm Tragkraft 900 kg F8LF1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INKA-Paletten 800 x 1.200 mm Tragkraft 900 kg F8LF1
INKA-Paletten 800 x 1.200 mm Tragkraft 900 kg F8LF1
Artikel-Nr.:
     353-42920
Hersteller:
     INKA
Herst.-Nr.:
     61310
EAN/GTIN:
     4046895005450
Suchbegriffe:
Inka-Palette
Inkapalette
Pressholz-Palette
Pressholzpalette

INKA-Palette / Einwegpalette
800 x 1.200 mm 900 kg F8LF1

Die Vorteile von INKA-Paletten sind vielfältig. Sowohl zum Versand im Inland, als auch zum Export in das Ausland sind die INKA-Paletten für jede Verwendung optimal vorbereitet und geeignet.

Die Eigenschaften im Überblick:

  • sehr leicht und robust
  • geringer Lagerplatzbedarf
  • auch für den Export nach Australien, China, USA und vielen anderen Ländern zugelassen
  • Zertifikat auf Anfrage möglich
Größe: EURO-Format: 800 x 1.200 mm
Traglast statisch: 2.700 kg (+/- 3x der dynamischen Belastung)
Traglast dynamisch: 900 kg*
Eigengewicht: ca. 9 kg
Einfahrbreite: 648 mm
Einfahrhöhe: 100 mm

* Es handelt sich hierbei um einen im Rahmen der Qualitätsprüfung im Labor ermittelten Bruchwert, der auf eine theoretische Flächenbelastung umgerechnet wird.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Länge:
1.200 mm
Tragkraft:
900 kg
Weitere Suchbegriffe: Pressspan-Palette, Pressspanpalette, pressholzpalette inka, pressholzpalette, InkaPalette,Palette,Pressspanpalette,Werzalitpalette,Einwegpalette,Pressholzpalette,Export,Inka,Holzpalette,Europalette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,84*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 150 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.