Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inka-Palette, Tragkraft 500 kg, 600 x 800 mm, Palette a 120 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inka-Palette, Tragkraft 500 kg, 600 x 800 mm, Palette a 120 Stück
Inka-Palette, Tragkraft 500 kg, 600 x 800 mm, Palette a 120 Stück
Inka-Palette, Tragkraft 500 kg, 600 x 800 mm, Palette a 120 Stück
Artikel-Nr.:
     686-0391430
Hersteller:
     INKA
Herst.-Nr.:
     F64
EAN/GTIN:
     4018405003874
Suchbegriffe:
Inka-Palette
Inkapalette
Pressholz-Palette
Pressholzpalette

INKA-Paletten


Die bewährten Exportpaletten aus Pressholz.
INKA-Paletten aus Pressholz, ineinander stapelbar, Versandeinheit = 50 Stück = ca. 2 m Höhe.

Highlights:
  • äußerst platzsparend zu lagern
  • keine IPPC-Markierung für den Export erforderlich
  • garantiert frei von Holzschädlingen (Sirex)
  • ohne zusätzliche Behandlung für alle Länder mit IPPC-ISPM 15 Einfuhrbestimmungen


INKA-Paletten , Tragkraft 500 kg, 600 x 800 mm, Palette a 120 Stück
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Weitere Suchbegriffe: Pressspan-Palette, Pressspanpalette, pressholzpalette inka, pressholzpalette, Exportverpackungen, INKA-Paletten, Einwegpalette, Holzpaletten, Pressholzpaletten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
200
10
Frei Haus
ab € 7,82*
€ 16,24*
Lager 686
unbekannt
5
€ 9,50*
ab € 7,20*
€ 17,09*
Preise: Lager 686
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 85,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 686
Versand: Lager 686
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 686
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INKA
F10-2
ab € 13,12*
Ähnlich
INKA
F44
ab € 4,49*
Ähnlich
INKA
0393963
ab € 11,36*
Ähnlich
INKA
F8 LF-1
ab € 11,94*
Ähnlich
INKA
F11
ab € 11,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.