Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testboy TV 328 Infrarot-Thermometer Optik 12:1 -20 - +350 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1316898-BP
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     TV 328
EAN/GTIN:
     4028532203283
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Testboy TV 328 Infrarot-Thermometer Optik 12:1 -20 - +350 °C

Schimmeldetektor TV 328

Taupunktanzeige
Relative Luftfeuchtemessung
Laserring
Einstellbarer Emissionsgrad
Mittelwertermittlung

Dank Taupunktanzeige lassen sich mit dem Schimmeldetektor Testboy TV 328 in sekundenschnelle schimmelgefährdete Stellen auffinden sowie versteckte und unsichtbare Wärmebrücken sichtbar machen. Durch das umfangreiche Leistungsspektrum und das einfache Handling ist er hervorragend für den mobilen Einsatz geeignet.

Technische Daten:
Gewicht: 222 g · Optik: 12:1 · Produktabmessung, Breite: 56 mm · Produktabmessung, Höhe: 194 mm · Produktabmessung, Länge: 162 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 1 x 9 V · Temperatur (max.): +350 °C · Temperatur (min.): -20 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterie · Bereitschaftstasche · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 162 x 56 x 194 mm
Produktabmessung, Höhe:
194 mm
Produktabmessung, Länge:
162 mm
Produktabmessung, Breite:
56 mm
Marke:
Testboy
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Optik:
12:1
Anzeige (Details):
LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Messbereich Temperatur (Details):
-20 bis +350 °C
Sichtfeld (FOV):
12:1
Spannungs-Versorgung (Details):
1 x 9 V
Temperatur (max.):
+350 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
222 g
Produkt-Art:
Infrarot-Thermometer
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, ir thermometer, 4028532203283, Testboy, TV 328, temperaturmesser berührungslos
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 105,24*
€ 122,07*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 105,42*
€ 122,84*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 105,24*
€ 125,44*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 112,17*
€ 130,53*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 179,96*
€ 207,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,31*
€ 246,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,27*
€ 241,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,84*
€ 230,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,41*
€ 224,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,96*
€ 214,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.