Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL 61-847 INFRAROT-THERMOMETER, -30 BIS 500°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3772934
Hersteller:
     Ideal Industries
Herst.-Nr.:
     61-847
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Temperaturmessbereich: -30°C bis +500°C
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Genauigkeit: 1.8 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, ir thermometer, Messtechnik, Temperatur-Messgeräte, Wärmebildkameras, IDEAL, 61-847, 3772934, 377-2934
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 59,81*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 81,95*
    € 97,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 79,90*
    € 95,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 75,93*
    € 90,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 71,01*
    € 84,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 69,53*
    € 82,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 59,81*
    € 71,17
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.