Die Hitze entsteht direkt im Topfboden, nicht auf der Kochplatte Touch-Bedienfeld. Die Hitze entsteht direkt im Topfboden, nicht auf der Kochplatte Touch-Bedienfeld.
Beschreibung Über ein elegantes Touchpad-Bedienfeld, das zur besseren Lesbarkeit abgeflacht ist, werden Temperatur und Timer eingestellt. Beide der maximal 1.500 und 2.000 Watt starken Kochfelder s...
Die luxuriöse Tristar Ik-6179 Induktionskochplatte ist ein freistehende Herdplatte in schwarzglänzendem Design. Das praktische LCD-Display macht die Bedienung der Kochplatte zu einem Kinderspiel, u...
2000 W SK-20CB10T Induktionsplatte Timerfunktion,Multifunktion,Überhitzungsschutz Induktionskochplatte CB10T Größe der Glasplatte: 260 x 320 mm Automatische Erkennung von geeigneten Töpfen 6 Kochmo...
Die mobile elegante Induktionskochplatte. Davon schwärmen die Profis! Jetzt wird der Traum auch für Hobbyköche war: Kochen ohne Abwärme und Nachhitze. Und das Beste: Für die neue Induktionskochplat...
Das freistehende Induktionskochfeld DO332IP von DOMO ist aufgrund der kompakten Größe die perfekte Lösung für kleinere Küchen. Das Induktionskochfeld verfügt über eine Kochzone mit einem Durchmesse...
Ultra-flaches Induktionskochfeld Robuste durchgängige Glas-Keramik-Oberfläche Kochfläche Ø23 cm Mobil einsetzbar Touch Control Temperaturregelung 60 – 240° C 8 Leistungsstufen 300 – 2000 W Timerfun...
Die schnellste und effektivste Art zu kochen! keine Anheizzeit, sofortige Leistungsübertragung Schott Ceran ® Kochfläche, pflegeleicht Heizzone 80 - 200 mm Ø Leistungswahl in 9 Stufen Kochzeitvorwa...
Induktion ist die moderne Art zu kochen. Ein elektromagnetisches Feld erhitzt nicht erst das Kochfeld, sondern gleich den Topfboden. Die Temperatur steht so schnell zur Verfügung wie bei einem Gash...
Diese freistehende 1-Zonen-Induktionskochplatte von Nedis mit glänzendem schwarzem Design und einer Kochfläche zwischen 12 und 26 cm hat eine maximale Leistung von 2000 Watt. Sie können die Tempera...