Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nedis KAIP113CBK1 Kochfeld Schwarz Arbeitsplatte 29 cm Zonen-Induktionskochfeld 1 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nedis KAIP113CBK1 Kochfeld Schwarz Arbeitsplatte 29 cm Zonen-Induktionskochfeld 1 Zone(n)
Nedis KAIP113CBK1 Kochfeld Schwarz Arbeitsplatte 29 cm Zonen-Induktionskochfeld 1 Zone(n)
Nedis KAIP113CBK1 Kochfeld Schwarz Arbeitsplatte 29 cm Zonen-Induktionskochfeld 1 Zone(n)
Nedis KAIP113CBK1 Kochfeld Schwarz Arbeitsplatte 29 cm Zonen-Induktionskochfeld 1 Zone(n)
Nedis KAIP113CBK1 Kochfeld Schwarz Arbeitsplatte 29 cm Zonen-Induktionskochfeld 1 Zone(n)
Nedis KAIP113CBK1 Kochfeld Schwarz Arbeitsplatte 29 cm Zonen-Induktionskochfeld 1 Zone(n)
Nedis KAIP113CBK1 Kochfeld Schwarz Arbeitsplatte 29 cm Zonen-Induktionskochfeld 1 Zone(n)
Nedis KAIP113CBK1 Kochfeld Schwarz Arbeitsplatte 29 cm Zonen-Induktionskochfeld 1 Zone(n)
Nedis KAIP113CBK1 Kochfeld Schwarz Arbeitsplatte 29 cm Zonen-Induktionskochfeld 1 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75287454
Hersteller:
     Nedis
Herst.-Nr.:
     KAIP113CBK1
EAN/GTIN:
     5412810305490
Suchbegriffe:
Einzelkochplatte
Induktionskocher
Induktionskochplatte
Induktionskochtafel
Diese freistehende 1-Zonen-Induktionskochplatte von Nedis mit glänzendem schwarzem Design und einer Kochfläche zwischen 12 und 26 cm hat eine maximale Leistung von 2000 Watt.

Sie können die Temperatur, die Wattzahl und den Timer über die Drucktasten einstellen, die auf dem 4-stelligen LED-Display angezeigt werden. Der Induktionsherd verfügt über eine Temperatureinstellung von 80° bis 270° mit einem Intervall von 20 °C. Darüber hinaus verfügt es über 8 Leistungsstufen bis zu 2000 Watt und eine Timer-Einstellung von maximal 180 Minuten.

Um die sicherste Verwendung der Kochplatte zu gewährleisten, schaltet sich die Kochplatte automatisch ab, wenn Sie die Pfanne abnehmen, verfügt über einen Überhitzungsschutz und eine automatische Pfannenerkennung, was bedeutet, dass sich das Kochfeld automatisch abschaltet, wenn die Pfanne nicht geeignet ist. Die robusten, rutschfesten Füße verhindern, dass sich die Heizplatte leicht bewegt. Darüber hinaus verfügt die Platte über eine unpolierte Kristallglasplatte, die eine schnelle und einfache Reinigung ermöglicht.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorderseite
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
99-Minuten-Timer
180 min
LED-Anzeigen
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
2000 W
AC Eingangsspannung
220/240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stecker
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Stromanschlussart
Netzstecker
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Größe der Kochfeldbreite
29 cm
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
1 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Groß
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Mittig
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
220 mm
Größe Kochzone 1 (B x T)
220 x 220 mm
Leistung Kochzone 1
2000 W
Bedienfeld Farbe
Schwarz
Leistungen
Anzahl der Leistungsstufen
8
Temperaturbereich (T-T)
80 - 270 °C
Überhitzungsschutz
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
323 mm
Verpackungstiefe
91 mm
Verpackungshöhe
415 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
1960 g
Kabellänge
1.4 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,63*
€ 114,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,61*
€ 113,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,65*
€ 111,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,45*
€ 110,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.