Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold Double Elégance Schwarz, Edelstahl Arbeitsplatte 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unold Double Elégance Schwarz, Edelstahl Arbeitsplatte 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)
Unold Double Elégance Schwarz, Edelstahl Arbeitsplatte 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)
Unold Double Elégance Schwarz, Edelstahl Arbeitsplatte 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)
Unold Double Elégance Schwarz, Edelstahl Arbeitsplatte 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)
Unold Double Elégance Schwarz, Edelstahl Arbeitsplatte 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)
Unold Double Elégance Schwarz, Edelstahl Arbeitsplatte 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)
Unold Double Elégance Schwarz, Edelstahl Arbeitsplatte 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79022507
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     58175
EAN/GTIN:
     4011689581755
Suchbegriffe:
Doppelkochplatte
Induktionskocher
Induktionskochplatte
Induktionskochtafel
Beschreibung Über ein elegantes Touchpad-Bedienfeld, das zur besseren Lesbarkeit abgeflacht ist, werden Temperatur und Timer eingestellt. Beide der maximal 1.500 und 2.000 Watt starken Kochfelder sind in sechs Leistungsstufen getrennt voneinander regelbar. Der Timer ist bis auf 180 Minuten einstellbar; 10 Temperaturstufen, von 60° C bis 240° C, lassen keine Wünsche offen. Die 3-fach Sicherheitsfunktion passt das Gerät an Änderungen der Stromspannung an, schaltet die Platten nach spätestens zwei Stunden von alleine ab und erkennt selbständig für Induktion ungeeignete Töpfe. Überhitzungsschutz und Kindersicherung sind serienmäßig vorhanden. Hier ist Name Programm: die Induktions-Doppelkochplatte "Doppel-Elégance" von UNOLD sieht mit ihrer schicken Glaskeramik-Oberfläche und der flachen Bauweise einfach umwerfend aus. Dank Induktion werden nur das Kochfeld selbst sowie Topf oder Pfanne heiß.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorne oben
Eingebautes Display
Ja
Timer
Ja
99-Minuten-Timer
180 min
Kindersicherung
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
3500 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Größe der Kochfeldbreite
60 cm
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
2 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
2 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Regelmäßig
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
200 mm
Leistung Kochzone 1
1500 W
Boost für Kochzone 1
2000 W
Typ Kochzone 2
Regelmäßig
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Rechts
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
200 mm
Leistung Kochzone 2
1500 W
Boost für Kochzone 2
2000 W
Standard Herdplatten-/Kochzonenform
Rund
Durchmesser Standardherdplatten/-kochzonen
200 mm
Große Herdplatten-/Kochzonenform
Rund
Durchmesser großer Herdplatten/Kochzonen
200 mm
Leistungen
Standard Herdplatte/Kochzone
1500 W
Große Herdplatte/Kochzone
2000 W
Anzahl der Leistungsstufen
6
Temperaturbereich (T-T)
60 - 240 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
602 mm
Tiefe
358 mm
Höhe
67 mm
Gewicht
5170 g
Kabellänge
1.35 m
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,03*
€ 147,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,41*
€ 145,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,18*
€ 140,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,25*
€ 135,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,79*
€ 119,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.