Übersicht | "Hydraulikstanze"Überbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 523,52* pro Stück |
| |
|
|
ab € 466,82* pro Stück |
| |
Akku-Hydraulikstanze, 09990000900 (2 Angebote) AKKU-Hydraulikstanze, zum Erzeugen von Blechausschnitten für Steckverbinder, Stanzkraft: 60 kN AKKU-Hydraulikstanze, zum Erzeugen von Blechausschnitten für Steckverbinder, Stanzkraft: 60 kN Die tec... |
|
ab € 2.964,27* pro Stück |
| |
|
|
ab € 584,95* pro Stück |
| |
|
|
ab € 890,75* pro Stück |
| |
Akku-Hydraulikstanze 18V Stanzkraft 60kN Komplettset (3 Angebote) Hohe Flexibilität mittels drehbaren Kopf 360°. Li-Ionen Technologie ermöglicht lange Betriebszeit und kurze Akkuladezeit. Automatische Endabschaltung erhöht die Standzeiten der Werkzeuge, Elektro-H... |
|
ab € 1.796,20* pro Stück |
| |
Stanzensatz Hand-Hydraulik Slug Buster, ISO16 - 40 (9 Angebote) Bestehend aus Hand-Hydraulik Stanze 7804E (50342886), Zugbolzen für hydraulische Betätigung Durchmesser 9,5 x 71 mm (51300430), Zugbolzen für hydraulische Betätigung Durchmesser 19,0 x 105 mm (5031... |
|
ab € 865,19* pro Stück |
| |
Akku-hydraulische Lochstanze (1 Angebot) Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich. Akku-hydraulische Lochstanze Technische Daten: Spannung (Voltage): 18 Volt Li-Ion Lochbereich (Punching Range): D (max) = 22 mm Stanzkraft ... |
Edilgrappa EG-PG-22-120-D18V |
ab € 2.924,01* pro Stück |
| |
Handhydraulikstanze COMPACT® ger.75 kN 680bar ALFRA (19 Angebote) für den Einsatz im Schaltanlagen- und Steuerungsbau · geeignet für alle Blechlochersysteme · exakt abgestimmtes Überdruckventil · ohne Stempel und Matrizen Weitere technische Eigenschaften: · Werkz... |
|
ab € 354,50* pro Satz |
| |
|
|
ab € 535,13* pro Stück |
| |
|
|
ab € 734,05* pro Stück |
| |
Hydraulische Profilstahlschere und Lochstanze SPS 115 (3 Angebote) Serienausstattung Rundstempel/Matrize 30 Ø in mm Rundstahl- und Vierkantstahlmesser Winkelschere Flachstahlmesser Ausklinkmesser rechteckig Mobile Bediensäule mit Not-Aus-Taster Fußpedal-Auslöser Z... |
|
ab € 24.138,50* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.849,83* pro Stück |
| |
Stürmer METALLKRAFT HLS 65S hydraulische Lochstanze (3 Angebote) Artikelbeschreibung: - Zum Stanzen von Blech, Flach- und U-Stahl - Schwere und stabile Schweißkonstruktion - Stanztisch mit Maßskala und Anschlägen - Besonders große Ausladung mit 625 mm - Zeitspar... |
|
ab € 11.547,54* pro Stück |
| |
Hydraulische Profilstahlschere und Lochstanze SPS 45 (4 Angebote) Serienausstattung Rundstempel/Matrize 20 Ø in mm Rundstahl- und Vierkantstahlmesser Winkelschere Flachstahlmesser Ausklinkmesser rechteckig Mobile Bediensäule mit Not-Aus-Taster Fußpedal-Auslöser Z... |
|
ab € 10.516,49* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Hydraulikstanze | | | Mit einer Hydraulikstanze schnell Löcher fertigen
Stanzwerkzeug bietet die Möglichkeit, trennbare Materialien durch einen Schneid- bzw. Schervorgang zu bearbeiten. Unter dem Stanzwerkzeug findet man bspw. Blechlocher, Lochstempel, Schneidbuchsen, Schneidstempel oder Zugstangen ebenso wie Kerbnutzangen oder Hydraulikstanzen. Der Vorteil von Stanzen gegenüber dem Bohren oder Fräsen liegt darin, dass man mit einer Bewegung direkt ein gratfreies Loch erreicht. Schneller geht es nicht! Daher werden die Hydraulikstanzen meist weniger in den Werkstätten als im industriellen Bereich genutzt.
Einsatzbereiche und Ausführungen
Hydraulikstanzen werden eingesetzt, um Rund-, Rechteck- oder Quadratstanzungen im Schaltschrank- oder Anlagenbau vorzunehmen. Je nach Einsatzbereich werden Hydraulikstanzen im Wesentlichen in drei verschiedenen Größen eingesetzt:
Die kleinsten Hydraulikstanzen erinnern an eine Ratsche, weil der Werkzeugkopf um 90 Grad abgewinkelt und um 360 Grad drehbar ist. Die Hydraulik ist im Griff untergebracht. Ein solches Werkzeug wiegt weniger als zwei Kilogramm und erreicht dennoch gerne eine Stanzkraft von 75 kN. Für das Arbeiten an beengten Stellen sind auch Hydraulikstanzen mit Fußpumpen und langen Pressluftschläuchen erhältlich, die dann von Vorteil sind, wenn man zur Positionierung der Stanze zwei Hände benötigt.Hydraulikstanzen mittlerer Größe können auch mit einem Akku-Betrieb kombiniert sein. Stanzkäfte von 70 kN sind dann keine Seltenheit. Gesamtpakete enthalten zusätzlich ein Ladegerät, Ersatz-Akkus, einen Vorbohrer und einen Distanzbuchsen-Satz. Solche kombinierten Hydraulikstanzen, die dann pistolenförmig aufgebaut sind, wiegen an die vier Kilogramm. Reine Hydraulikgeräte für den industriellen Gebrauch gibt es mit Anschluss an ein Druckluftsystem oder mit Pumpe. Sie wiegen um die 20 Kilogramm, haben oft einen Tragegriff und können in einer Werkstatt oder auf Baustellen flexibel eingesetzt werden. Für den Werkstattgebrauch kann man sie meist auf einer Werkbank direkt montieren. Das Gegenstück zum stanzenden Druckbolzen wird über einen C-Rahmen gehalten.
Das Zubehör
Für Hydraulikstanzen gibt es flache Stanzeinsätze für unterschiedliche Lochdurchmesser. Je nach Stanze ist es erforderlich sich zusätzlich einen Vorbohrer anzuschaffen, mit dem ein Loch für das Ansetzen der Stanze vorbereitet wird und auch Distanzbuchsen für den passenden Abstand zu besorgen.
|
|