Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Hydraulikstanze, 09990000900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Hydraulikstanze, 09990000900
Akku-Hydraulikstanze, 09990000900
Artikel-Nr.:
     4502-44F8577
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09990000900
EAN/GTIN:
     4099891382674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikstanze
harting hydraulikstanze
hydraulikstanze
AKKU-Hydraulikstanze, zum Erzeugen von Blechausschnitten für Steckverbinder, Stanzkraft: 60 kN AKKU-Hydraulikstanze, zum Erzeugen von Blechausschnitten für Steckverbinder, Stanzkraft: 60 kN Die technischen Merkmale von 09990000900 von Harting im Überblick * Produkttypbezeichnung AKKU-Hydraulikstanze * Bezeichnung AKKU-Hydraulikstanze
Weitere Informationen:
Ausführung:
Akku-Hydraulikstanze
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
7 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Demontagewerkzeug, Einsetzwerkzeug, Anlegewerkzeug, Auflegewerkzeug, Handwerkzeug, Montagewerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.978,36*
€ 3.075,38*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.981,43*
€ 3.075,40*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.075,38*
€ 3.659,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.049,75*
€ 3.629,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.998,49*
€ 3.568,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.978,36*
€ 3.544,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.