Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanzensatz Hand-Hydraulik Slug Buster, ISO16 - 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-50356143SET
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     50356143SET
EAN/GTIN:
     0783310356141
Suchbegriffe:
Hydraulikstanze
Schneidkronen
Schneidstempel
Lehrlingskoffer
Bestehend aus Hand-Hydraulik Stanze 7804E (50342886), Zugbolzen für hydraulische Betätigung Durchmesser 9,5 x 71 mm (51300430), Zugbolzen für hydraulische Betätigung Durchmesser 19,0 x 105 mm (50318721), Distanzbuchse, kurz (50032488), Adapter Durchmesser 19,0 x 48 mm mit Innengewinde 9,5 mm (50339672), Slug Buster Spalt-Blechlocher-Satz ISO 16/20/25/32/40 (50356178SET), Kunststoffkoffer (50352024).
Weitere Informationen:
Anzahl der Blechlocher:
5
Anzahl der Zugbolzen:
2
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahlblech ST 37
Mit Werkzeug:
ja
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
nein
Spaltlocher:
nein
Mit Koffer/Tasche:
ja
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, hydraulikstanze klauke, hydraulikstanze, Blechlocher, Lochwerkzeug, Stanzwerkzeug
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 870,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 928,14*
€ 1.104,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 912,16*
€ 1.085,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 889,45*
€ 1.058,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 877,00*
€ 1.043,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 870,71*
€ 1.036,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.