Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hand-Hydraulikstanze mit 90° abgewinkeltem und 360° drehbarem Zylinderkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C513-4055010
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4055010
EAN/GTIN:
     4028177807914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikstanze
rittal hydraulikstanze
hydraulikstanze
Hand-Hydraulikstanze 90°, drehbar, mit Koffer, 90° abgewinkeltem und 360° drehbarem Zylinder
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84678900
GTIN:
4028177807914
Herstellerartikelnummer:
4055010
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000004055010
Produkttypbezeichnung:
AS
Artikelbezeichnung:
4055010, AS Hand-Hydraulikstanze, 90°, drehbar
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/4055010
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Hand-Hydraulikstanze, AS Hand-Hydraulikstanze, 90°, drehbar
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 730,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,81*
€ 957,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 781,58*
€ 930,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,06*
€ 894,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 741,17*
€ 881,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 730,38*
€ 869,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.