Bestehend aus Handhydrauklikstanze mit flexiblem Kopf, Slug Buster Spalt-Blechlocher-Satz ISO 16/20/25/32/40, Zugbolzen für hydraulische Betätigung Durchmesser 9,5 auf Durchmesser 19 mm, 122 mm (52...
Bestehend aus Hand-Hydraulik Stanze 7804E (50342886), Zugbolzen für hydraulische Betätigung Durchmesser 9,5 x 71 mm (51300430), Zugbolzen für hydraulische Betätigung Durchmesser 19,0 x 105 mm (5031...
Leichte, tragbare Handpumpe. In Verbindung mit dem Zugzylinder 50170910 für alle Lochergrößen. Vielseitig einsetzbar - arbeitet in jeder Position. Inkl. Montagelöcher für die Werkbankmontage.
Hohe Flexibilität mittels drehbaren Kopf 360°. Li-Ionen Technologie ermöglicht lange Betriebszeit und kurze Akkuladezeit. Automatische Endabschaltung erhöht die Standzeiten der Werkzeuge, Elektro-H...
Der flexible Kopf ermöglicht universellen Einsatz auch an schwer zugänglichen Stellen. Dreh- und Schwenkbar. Geeignet für Formlocher bis zu einer Maximalgröße von 68 x 68 mm bzw. 35 x 65 mm, Rundlo...
Ideal für schnelles, frontales Stanzen von Gehäusen. Kompakte Bauform. Handhydraulik-Stanze mit geradem Kopf. Geeignet für Formlocher bis zu einer Maximalgröße von 68 x 68 mm bzw. 35 x 65 mm, Rundl...
Bestehend aus Hand-Hydraulik Stanze 7904E (50337866), Zugbolzen für hydraulische Betätigung Durchmesser 9,5 x 71 mm (51300430), Zugbolzen für hydraulische Betätigung Durchmesser 19,0 x 105 mm (5031...
Ideal für schnelles, frontales Stanzen von Gehäusen, Sehr flexibel einsetzbar durch drehbaren Kopf um 180°. Kompakte Bauform. Handhydraulik-Stanze mit 90° Kopf. Geeignet für Formlocher bis zu einer...
Bestehend aus Hand-Hydraulik Stanze 7804E (50342886), Zugbolzen für hydraulische Betätigung Durchmesser 9,5 x 71 mm (51300430), Zugbolzen für hydraulische Betätigung Durchmesser 19,0 x 105 mm (5031...
Mit Fußpumpe, Schlauch und Zylinder, Deckt alle Anwendungsbereiche bis 138 x 138 mm ab. Für alle Locher, Bis 143,7 mm rund und 138 x 138 mm quadratisch. Einsetzbar bis zu 3,5 mm St37 und 3,5 mm V2A...
Bestehend aus Hand-Hydraulik Stanze 7904E (50337866), Zugbolzen für hydraulische Betätigung Durchmesser 9,5 x 71 mm (51300430), Zugbolzen für hydraulische Betätigung Durchmesser 19,0 x 105 mm (5031...