Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer METALLKRAFT HLS 65S hydraulische Lochstanze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-3818065
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3818065
EAN/GTIN:
     4036351051244
Suchbegriffe:
Hydraulikstanze
Lochstanzmaschine
Lochstanzwerkzeug
hydraulikstanze
Artikelbeschreibung:
- Zum Stanzen von Blech, Flach- und U-Stahl - Schwere und stabile Schweißkonstruktion - Stanztisch mit Maßskala und Anschlägen - Besonders große Ausladung mit 625 mm - Zeitsparende, stufenlose Hubeinstellung - Mit kraftvollem Motor - Stufenlose Einstellung des Hubwegs - Stanzsattel mit zweiter Aufnahme zur Bearbeitung von UPN-Profilen - Standardmäßig mit MUBEA-Aufnahme für Stempel Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 sowie Matrize Nr. 30, Nr. 45 und Nr. 60, Verwendung von Stempel und Matrize Nr. 4 und Nr. 80 optional mög Wichtige Info: - Bitte bei Bestellung zu bearbeitende Materialart angeben!
Technische Daten:
Druck: 65 t Ø in max. Blechstärke - Material-Zugfestigkeit 400 N/qmm : Ø 26 x 20 mm Mit optionalem Zubehör: Ø in max. Blechstärke: Ø 57 x 10 mm Mit optionalem Zubehör: Blechbiegen max.: 500 x 3 mm Ausladung: 625 mm Hub : 55 mm Hubgeschwindigkeit: 22 min-1 Arbeitshöhe Lochstanze: 950 mm Elektrischer Anschluss: 400 V Netzfrequenz: 50 Hz Motorleistung: 5,5 kW Abmessung ca.: 1600 x 900 x 1800 mm Gewicht ca.: 2440 kg
Lieferumfang:
- Stempelaufnahme mit Bajonettverschluss - Stempel- und Matrizenreduzierungen Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 30, Nr. 45 und Nr. 60 - Anschlag mit Skala - Arbeitsleuchte - Fußpedal - Hakenschlüssel - Hydrauliköl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Türkei
Gewicht:
2440 kg
Set bestehend aus:
Artikel-Nr.: 3818064 HLS 65S ohne Öl - Menge: 1 | Artikel-Nr.: 3880041 Hydrauliköl HLP 46 Precis 20L - Menge: 7 | Artikel-Nr.: 3889002 Stempelbeilage MUBEA 1-15,0 - Menge: 1 | Artikel-Nr.: 3889003 Stempelreduzierung 30/15 - Menge: 1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 11.547,74*
€ 11.606,01*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11.847,54*
€ 11.903,55*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.606,01*
€ 13.811,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.549,52*
€ 13.743,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.547,74*
€ 13.741,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.