Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-hydraulische Lochstanze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EG-PG-22-120-D18V - Akku-hydraulisches Lochstanzwerkzeug
EG-PG-22-120-D18V - Akku-hydraulisches Lochstanzwerkzeug
Artikel-Nr.:
     381-EG-PG-22-120-D18V
Hersteller:
     Edilgrappa
Herst.-Nr.:
     EG-PG-22-120-D18V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulikstanze
Lochstanzmaschine
Lochstanzwerkzeug
hydraulikstanze
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich.

Akku-hydraulische Lochstanze

Technische Daten:

  • Spannung (Voltage): 18 Volt Li-Ion
  • Lochbereich (Punching Range): D (max) = 22 mm
  • Stanzkraft (Power): 12 ton @ 550 bar
  • Ausladung (Outreach Throad): 120 mm
  • Gewicht (Weight): 15 kg
Weitere Suchbegriffe: Lochstanze, Stanzbügel, Stanzkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.918,91*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.011,65*
€ 3.583,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.981,50*
€ 3.547,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.935,46*
€ 3.493,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.918,91*
€ 3.473,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edilgrappa
EG-PG-22-120-230V
ab € 2.318,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.