Übersicht | "Hydraulik Druckbegrenzungsventil"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Druckbegrenzungsventil DBDS 8 G1X/400 (2 Angebote) Druckbegrenzungsventil DBDS 8 G1X/400 Druckbegrenzungsventil, direktgesteuert Serie DBD Nenngröße 6...30 Geräteserie 1X Maximaler Betriebsdruck 630 bar Maximaler Volumenstrom 330 l/min. Genauere ... |
|
ab € 311,49* pro Stück |
| |
Druckbegrenzungsventil, inkl. Manometer, G 1/2, 0,1 - 3,0 bar (8 Angebote) Druckbegrenzungsventil, inkl. Manometer, G 1/2, Einstellbereich 0,1 - 3,0 bar, Mediums-/Umgebungstemp. max. 60 °CManuell einstellbares Überströmventil.Zur Absicherung von pneumatischen Anlagen, um ... |
|
ab € 78,99* pro Stück |
| |
DBDS 6 K1X/200 (1 Angebot) Maximaler Volumenstrom 50 l/min (13 gpm) Maximaler Arbeitsdruck 400 bar (5800 psi) Einschraubbohrung M28x1,5 Einschraubventile |
|
ab € 112,04* pro Stück |
| |
Druckbegrenzungsventil, inkl. Manometer, G 1/2, 0,5 - 10,0 bar (8 Angebote) Druckbegrenzungsventil, inkl. Manometer, G 1/2, Einstellbereich 0,5 - 10,0 bar, Mediums-/Umgebungstemp. max. 60 °CManuell einstellbares Überströmventil.Zur Absicherung von pneumatischen Anlagen, um... |
|
ab € 78,96* pro Stück |
| |
DBDS 6 K1X/315 (1 Angebot) Maximaler Volumenstrom 50 l/min (13 gpm) Maximaler Arbeitsdruck 400 bar (5800 psi) Einschraubbohrung M28x1,5 Einschraubventile |
|
ab € 111,35* pro Stück |
| |
Druckbegrenzungsventil, inkl. Manometer, G 1/2, 0,5 - 5,5 bar (8 Angebote) Druckbegrenzungsventil, inkl. Manometer, G 1/2, Einstellbereich 0,5 - 5,5 bar, Mediums-/Umgebungstemp. max. 60 °CManuell einstellbares Überströmventil.Zur Absicherung von pneumatischen Anlagen, um ... |
|
ab € 78,86* pro Stück |
| |
DBDS 10 K1X/400 (1 Angebot) Maximaler Volumenstrom 120 l/min (32 gpm) Einschraubbohrung M35x1,5 Einschraubventile Maximaler Betriebsdruck 630 bar (9150 psi) |
|
ab € 165,85* pro Stück |
| |
Druckbegrenzungsventil, inkl. Manometer, G 1/4, 0,1 - 2,0 bar (8 Angebote) Druckbegrenzungsventil, inkl. Manometer, G 1/4, Einstellbereich 0,1 - 2,0 bar, Mediums-/Umgebungstemp. max. 60 °CManuell einstellbares Überströmventil.Zur Absicherung von pneumatischen Anlagen, um ... |
|
ab € 23,34* pro Stück |
| |
DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL DBDS20G1X/200 (2 Angebote) Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässiges Druckbegrenzen auf Einstellwert Hülse mit Sechskant und Schutzkappe Direktbetätigt Sitzventil |
|
ab € 444,84* pro Stück |
| |
Druckbegrenzungsventil, inkl. Manometer, G 1/4, 0,1 - 3,0 bar (8 Angebote) Druckbegrenzungsventil, inkl. Manometer, G 1/4, Einstellbereich 0,1 - 3,0 bar, Mediums-/Umgebungstemp. max. 60 °CManuell einstellbares Überströmventil.Zur Absicherung von pneumatischen Anlagen, um ... |
|
ab € 23,31* pro Stück |
| |
Druckbegrenzungsventil, inkl. Manometer, G 1/4, 0,15 - 7,0 bar (8 Angebote) Druckbegrenzungsventil, inkl. Manometer, G 1/4, Einstellbereich 0,15 - 7,0 bar, Mediums-/Umgebungstemp. max. 60 °CManuell einstellbares Überströmventil.Zur Absicherung von pneumatischen Anlagen, um... |
|
ab € 23,42* pro Stück |
| |
Druckbegrenzungsventil, inkl. Manometer, G 1/4, 0,5 - 10,0 bar (8 Angebote) Druckbegrenzungsventil, inkl. Manometer, G 1/4, Einstellbereich 0,5 - 10,0 bar, Mediums-/Umgebungstemp. max. 60 °CManuell einstellbares Überströmventil.Zur Absicherung von pneumatischen Anlagen, um... |
|
ab € 23,37* pro Stück |
| |
9633 POWER TEAM Druckbegrenzungsventil (1 Angebot) Verwendung: Bei Verwendung von einfach- und doppeltwirkenden Zylindern kann mit diesem Druckbegrenzungsventil der max. Betriebsdruck unterhalb des Öffnungsdruckes des Pumpenüberdruckventils zwische... |
|
ab € 343,40* pro Stück |
| |
LOGIK-EINBAUVENTIL LC32A05E7X/ (2 Angebote) Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Umschaltung der Öldurchflussrichtung gemäß Hydrauliksymbol. Flächenverhältnis 50 % Öffnungsdruck 0,5 bar Vorgesteuert Sitzventi... |
|
ab € 287,91* pro Stück |
| |
Druckbegrenzungsventil DBDS 2 K2X/25 (2 Angebote) Druckbegrenzungsventil DBDS 2 K2X/25 Druckbegrenzungsventil, direktgesteuert Serie DBD..K Nenngröße 2 Geräteserie 2X Maximaler Betriebsdruck 420 bar Maximaler Volumenstrom 2 l/min. Genauere Spezi... |
|
ab € 114,78* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Hydraulik Druckbegrenzungsventil | | | Mit dem Hydraulik Druckbegrenzungsventil Systeme richtig regulieren
Das Druckbegrenzungsventil spielt in der Hydraulik eine nicht unerhebliche Rolle. Es handelt sich dabei um ein Hydraulikventil, welches meist als Überdruckabsicherung dient, um Schäden durch verschiedene Funktionen oder Fehler zu vermeiden. Daher wird das Druckbegrenzungsventil auch Überdruckventil bezeichnet.
Zur Funktionsweise des Hydraulik Druckbegrenzungsventils
Die Funktionsweise des Druckbegrenzungsventils ist einfach und effizient: Übersteigt der Druck der Hydraulikflüssigkeit den voreingestellten Wert, wird die überschüssige Flüssigkeit in den Hydrauliktank zurück geleitet und das Hydrauliksystem gegen Überschreitung abgesichert. Mit einem Druckbegrenzungsventil kann auch eine Schaltung in Abhängigkeit von einem Signaldruck bedient werden. Hydraulikzylinder und Hydraulikmotoren können in punkto Bewegung bzw. Geschwindigkeit gesteuert werden. In manchen Fällen ist durch das Umdrehen des Druckbegrenzungsventils auch die Drosselrichtung umkehrbar.
Weitere Einsatzbereiche
Überdruckventile reagieren auf das plötzliche Öffnen oder Schließen von Stahlrohren, Verteilern und Pumpen, wodurch in Schlauchleitungen unerwünschte Druckstöße entstehen können, die leicht auf das Mehrfache des Betriebsdrucks ansteigen. Dadurch können sogar Armaturen beschädigt werden. Druckbegrenzungsventile fangen diese Druckstöße sicher ab. Die Durchflussgeschwindigkeit steht mit dem Durchflussdruck in Abhängigkeit, wodurch die praktische Anwendung begrenzt wird.
Eigenschaften von Hydraulik Druckbegrenzungsventilen
Für die Auswahl sollte man den Betriebstemperaturbereich, den Betriebsdruck und den Nenndurchfluss des Ventils berücksichtigen. Zu hohe Abweichungen in der Betriebstemperatur bewirken, dass die Dichtungen ihre Aufgaben nicht erfüllen und Leckagen sowie Druckverluste auftreten. Nicht zuletzt spielt auch die Eignung für die Hydraulikflüssigkeit, das Medium also, eine Rolle. Oft werden Hydrauliköle auf Mineralölbasis verwendet. Druckbegrenzungsventile gibt es mit voreingestellten Werten oder selbst einstellbaren Varianten. Für einige Anwendungen ist oft auch ein durch eine Steuerung ansprechbarer Bypass vorgesehen.
Das Anschlussgewinde
Das Anschlussgewinde wird häufig mit „G“ abgekürzt und gibt es verschiedenen Maßen (2,54 cm, 1,27 cm oder beispielsweise 1,91 cm).Druckbegrenzungsventile sind in Aluminium- oder auch Stahlgehäusen erhältlich, wobei bei gleicher Bauweise Stahlgehäuse dem höheren Druck widerstehen, Aluminiumgehäuse aber die leichteren Bauteile darstellen.
|
|