Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOGIK-EINBAUVENTIL LC32A05E7X/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD8030_14_8031_14_17R.TIF
IH_HAD8030_14_8031_14_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900912585
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900912585
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Umschaltung der Öldurchflussrichtung gemäß Hydrauliksymbol.
  • Flächenverhältnis 50 %
  • Öffnungsdruck 0,5 bar
  • Vorgesteuert
  • Sitzventil
  • Ohne Dämpfungsfunktion
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
A → B, B → A
Max. Druck:
420 bar
Anzahl Anschlüsse:
2
Betätigungsart:
Hydraulisch betätigt
Nenngröße:
32
Max. Volumenstrom:
1500 l/min
Anschlussart:
Einschraubventil zum Einschieben
Nennvolumenstrom:
1500 l/min
Anschlussbild:
ISO 7368-09-5-1-16
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
2
Gewicht:
0.96 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,81*
€ 692,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,97*
€ 678,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 336,42*
€ 400,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 331,43*
€ 394,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,31*
€ 390,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,43*
€ 375,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,27*
€ 340,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.