Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbegrenzungsventil, inkl. Manometer, G 1/2, 0,1 - 3,0 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-101467
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     491.03
EAN/GTIN:
     4047322093699
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Druckbegrenzungsventil, inkl. Manometer, G 1/2, Einstellbereich 0,1 - 3,0 bar, Mediums-/Umgebungstemp. max. 60 °CManuell einstellbares Überströmventil.Zur Absicherung von pneumatischen Anlagen, um Schäden durch Überdruck zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2
Gehäuse:
Zink-Druckguss, silber lackiert
Dichtmaterial:
NBR
Membrane:
NBR
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Federhaube:
POM/Messing
Einstellbereich min.:
0,1 bar
Einstellbereich max.:
3 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
4 bar
A:
82,0 mm
B:
162,0 mm
C:
129,0 mm
D:
33,0 mm
Ursprungsland:
DE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,38*
€ 117,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,63*
€ 113,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,20*
€ 107,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
75/2
ab € 3,05*
Zubehör
Riegler
569-4
ab € 1,54*
Zubehör
Riegler
567-4/M
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.