Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbegrenzungsventil, inkl. Manometer, G 1/4, 0,5 - 10,0 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-101466
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     490.10
EAN/GTIN:
     4047322093651
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Druckbegrenzungsventil, inkl. Manometer, G 1/4, Einstellbereich 0,5 - 10,0 bar, Mediums-/Umgebungstemp. max. 60 °CManuell einstellbares Überströmventil.Zur Absicherung von pneumatischen Anlagen, um Schäden durch Überdruck zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4
Gehäuse:
Zink-Druckguss, silber lackiert
Dichtmaterial:
NBR
Membrane:
NBR
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Federhaube:
POM/Messing
Einstellbereich min.:
0,5 bar
Einstellbereich max.:
10 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
16 bar
A:
43,0 mm
B:
70,0 mm
C:
10,0 mm
D:
60,0 mm
Ursprungsland:
DE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
MV 30
ab € 3,31*
Zubehör
Riegler
R 11-55
ab € 1,12*
Zubehör
Riegler
569-2
ab € 0,61*
Zubehör
Riegler
567-2/M
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.