Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL DBDS20G1X/200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD5585_96_17R.TIF
IH_HAD5585_96_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900424172
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900424172
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Hydraulik Rückschlagventil
rexroth hydraulik rückschlagventil
hydraulik rückschlagventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässiges Druckbegrenzen auf Einstellwert
  • Hülse mit Sechskant und Schutzkappe
  • Direktbetätigt
  • Sitzventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
P → T
Max. Druck:
200 bar
Anzahl Anschlüsse:
2
Betätigungsart:
Mechanisch betätigt
Nenngröße:
20
Max. Volumenstrom:
235 l/min
Anschlussart:
Gewindeanschluss
Anschlussbild:
Rohrgewinde G 1 ISO 228-1
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
2
Gewicht:
6.76 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 437,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,70*
€ 614,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,23*
€ 614,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,36*
€ 588,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,27*
€ 565,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,83*
€ 521,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.