Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DBDS 6 K1X/315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R900393389_DBDS.eps
R900393389_DBDS.eps
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900423725
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900423725
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Hydraulik Rückschlagventil
rexroth hydraulik rückschlagventil
hydraulik rückschlagventil
  • Maximaler Volumenstrom 50 l/min (13 gpm)
  • Maximaler Arbeitsdruck 400 bar (5800 psi)
  • Einschraubbohrung M28x1,5
  • Einschraubventile
Weitere Informationen:
Max. Druck:
400 bar
Betätigungsart:
Hydraulisch betätigt
Max. Volumenstrom:
50 l/min
Anschlussart:
Einschraubventil
Nennvolumenstrom:
50 l/min
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Gewicht:
0.386901 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,52*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 158,32*
€ 188,40
pro Stück
ab 7 Stück
€ 145,04*
€ 172,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,45*
€ 167,14
pro Stück
ab 13 Stück
€ 140,30*
€ 166,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 134,40*
€ 159,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 128,32*
€ 152,70
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 118,52*
€ 141,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.