Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Hydraulik Druckbegrenzungsventil

  Hydraulik Druckbegrenzungsventil  (6.796 Angebote unter 29.323.323 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Hydraulik Druckbegrenzungsventil“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Hydraulik Druckbegrenzungsventil"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Druckbegrenzungsventil DBDS 8 G1X/400 (2 Angebote) 
Druckbegrenzungsventil DBDS 8 G1X/400   Druckbegrenzungsventil, direktgesteuert Serie DBD Nenngröße 6...30 Geräteserie 1X Maximaler Betriebsdruck 630 bar Maximaler Volumenstrom 330 l/min. Genauere ...
Bosch Rexroth
R900427603
ab € 312,27*
pro Stück
 
 Stück
Druckbegrenzungsventil, inkl. Manometer, G 1/2, 0,1 - 3,0 bar (8 Angebote) 
Druckbegrenzungsventil, inkl. Manometer, G 1/2, Einstellbereich 0,1 - 3,0 bar, Mediums-/Umgebungstemp. max. 60 °CManuell einstellbares Überströmventil.Zur Absicherung von pneumatischen Anlagen, um ...
Riegler
491.03
ab € 79,14*
pro Stück
 
 Stück
DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL DBDS20G1X/200 (2 Angebote) 
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässiges Druckbegrenzen auf Einstellwert Hülse mit Sechskant und Schutzkappe Direktbetätigt Sitzventil
Bosch Rexroth
R900424172
ab € 444,73*
pro Stück
 
 Stück
Druckbegrenzungsventil, inkl. Manometer, G 1/2, 0,5 - 10,0 bar (8 Angebote) 
Druckbegrenzungsventil, inkl. Manometer, G 1/2, Einstellbereich 0,5 - 10,0 bar, Mediums-/Umgebungstemp. max. 60 °CManuell einstellbares Überströmventil.Zur Absicherung von pneumatischen Anlagen, um...
Riegler
491.10
ab € 78,71*
pro Stück
 
 Stück
DBDS 6 K1X/200 (1 Angebot) 
Maximaler Volumenstrom 50 l/min (13 gpm) Maximaler Arbeitsdruck 400 bar (5800 psi) Einschraubbohrung M28x1,5 Einschraubventile
Bosch Rexroth
R900423724
ab € 111,63*
pro Stück
 
 Stück
Druckbegrenzungsventil, inkl. Manometer, G 1/2, 0,5 - 5,5 bar (8 Angebote) 
Druckbegrenzungsventil, inkl. Manometer, G 1/2, Einstellbereich 0,5 - 5,5 bar, Mediums-/Umgebungstemp. max. 60 °CManuell einstellbares Überströmventil.Zur Absicherung von pneumatischen Anlagen, um ...
Riegler
491.05
ab € 79,31*
pro Stück
 
 Stück
DBDS 6 K1X/315 (1 Angebot) 
Maximaler Volumenstrom 50 l/min (13 gpm) Maximaler Arbeitsdruck 400 bar (5800 psi) Einschraubbohrung M28x1,5 Einschraubventile
Bosch Rexroth
R900423725
ab € 111,28*
pro Stück
 
 Stück
Druckbegrenzungsventil, inkl. Manometer, G 1/4, 0,1 - 2,0 bar (8 Angebote) 
Druckbegrenzungsventil, inkl. Manometer, G 1/4, Einstellbereich 0,1 - 2,0 bar, Mediums-/Umgebungstemp. max. 60 °CManuell einstellbares Überströmventil.Zur Absicherung von pneumatischen Anlagen, um ...
Riegler
490.02
ab € 23,33*
pro Stück
 
 Stück
Druckbegrenzungsventil, inkl. Manometer, G 1/4, 0,1 - 3,0 bar (8 Angebote) 
Druckbegrenzungsventil, inkl. Manometer, G 1/4, Einstellbereich 0,1 - 3,0 bar, Mediums-/Umgebungstemp. max. 60 °CManuell einstellbares Überströmventil.Zur Absicherung von pneumatischen Anlagen, um ...
Riegler
490.03
ab € 23,36*
pro Stück
 
 Stück
Druckbegrenzungsventil, inkl. Manometer, G 1/4, 0,15 - 7,0 bar (8 Angebote) 
Druckbegrenzungsventil, inkl. Manometer, G 1/4, Einstellbereich 0,15 - 7,0 bar, Mediums-/Umgebungstemp. max. 60 °CManuell einstellbares Überströmventil.Zur Absicherung von pneumatischen Anlagen, um...
Riegler
490.07
ab € 23,32*
pro Stück
 
 Stück
Druckbegrenzungsventil, inkl. Manometer, G 1/4, 0,5 - 10,0 bar (8 Angebote) 
Druckbegrenzungsventil, inkl. Manometer, G 1/4, Einstellbereich 0,5 - 10,0 bar, Mediums-/Umgebungstemp. max. 60 °CManuell einstellbares Überströmventil.Zur Absicherung von pneumatischen Anlagen, um...
Riegler
490.10
ab € 23,36*
pro Stück
 
 Stück
9633 POWER TEAM Druckbegrenzungsventil (1 Angebot) 
Verwendung: Bei Verwendung von einfach- und doppeltwirkenden Zylindern kann mit diesem Druckbegrenzungsventil der max. Betriebsdruck unterhalb des Öffnungsdruckes des Pumpenüberdruckventils zwische...
SPX Power Team
9633
ab € 343,84*
pro Stück
 
 Stück
LOGIK-EINBAUVENTIL LC32A05E7X/ (2 Angebote) 
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Umschaltung der Öldurchflussrichtung gemäß Hydrauliksymbol. Flächenverhältnis 50 % Öffnungsdruck 0,5 bar Vorgesteuert Sitzventi...
Bosch Rexroth
R900912585
ab € 288,74*
pro Stück
 
 Stück
Druckbegrenzungsventil DBDS 2 K2X/25 (2 Angebote) 
Druckbegrenzungsventil DBDS 2 K2X/25   Druckbegrenzungsventil, direktgesteuert Serie DBD..K Nenngröße 2 Geräteserie 2X Maximaler Betriebsdruck 420 bar Maximaler Volumenstrom 2 l/min. Genauere Spezi...
Bosch Rexroth
R900203849
ab € 115,37*
pro Stück
 
 Stück
CH50ELEMENTS Ausgangselement mit drucklosem Umlauf (1 Angebot) 
Verwendung: Diese Ventile finden Verwendung bei Mobil- und Industrieanwendungen. Durch das Baukastensystem können kompakte Steuerblöcke mit bis zu 9 Verbrauchern wie Hydraulikzylinder und Hydraulik...
LANDEFELD
CH50 ELEMENT S
ab € 29,22*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   454   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Hydraulik Druckbegrenzungsventil
^

Mit dem Hydraulik Druckbegrenzungsventil Systeme richtig regulieren

Das Druckbegrenzungsventil spielt in der Hydraulik eine nicht unerhebliche Rolle. Es handelt sich dabei um ein Hydraulikventil, welches meist als Überdruckabsicherung dient, um Schäden durch verschiedene Funktionen oder Fehler zu vermeiden. Daher wird das Druckbegrenzungsventil auch Überdruckventil bezeichnet.

Zur Funktionsweise des Hydraulik Druckbegrenzungsventils

Die Funktionsweise des Druckbegrenzungsventils ist einfach und effizient:  Übersteigt der Druck der Hydraulikflüssigkeit den voreingestellten Wert, wird die überschüssige Flüssigkeit in den Hydrauliktank zurück geleitet und das Hydrauliksystem gegen Überschreitung abgesichert. Mit einem Druckbegrenzungsventil kann auch eine Schaltung in Abhängigkeit von einem Signaldruck bedient werden. Hydraulikzylinder und Hydraulikmotoren können in punkto Bewegung bzw. Geschwindigkeit gesteuert werden. In manchen Fällen ist durch das Umdrehen des Druckbegrenzungsventils auch die Drosselrichtung umkehrbar.

Weitere Einsatzbereiche

Überdruckventile reagieren auf das plötzliche Öffnen oder Schließen von Stahlrohren, Verteilern und Pumpen, wodurch in Schlauchleitungen unerwünschte Druckstöße entstehen können, die leicht auf das Mehrfache des Betriebsdrucks ansteigen. Dadurch können sogar Armaturen beschädigt werden. Druckbegrenzungsventile fangen diese Druckstöße sicher ab. Die Durchflussgeschwindigkeit steht mit dem Durchflussdruck in Abhängigkeit, wodurch die praktische Anwendung begrenzt wird.

Eigenschaften von Hydraulik Druckbegrenzungsventilen

Für die Auswahl sollte man den Betriebstemperaturbereich, den Betriebsdruck und den Nenndurchfluss des Ventils berücksichtigen. Zu hohe Abweichungen in der Betriebstemperatur bewirken, dass die Dichtungen ihre Aufgaben nicht erfüllen und Leckagen sowie Druckverluste auftreten. Nicht zuletzt spielt auch die Eignung für die Hydraulikflüssigkeit, das Medium also, eine Rolle. Oft werden Hydrauliköle auf Mineralölbasis verwendet. Druckbegrenzungsventile gibt es mit voreingestellten Werten oder selbst einstellbaren Varianten. Für einige Anwendungen ist oft auch ein durch eine Steuerung ansprechbarer Bypass vorgesehen.

Das Anschlussgewinde

Das Anschlussgewinde wird häufig mit „G“ abgekürzt und gibt es verschiedenen Maßen (2,54 cm, 1,27 cm oder beispielsweise 1,91 cm).Druckbegrenzungsventile sind in Aluminium- oder auch Stahlgehäusen erhältlich, wobei bei gleicher Bauweise Stahlgehäuse dem höheren Druck widerstehen, Aluminiumgehäuse aber die leichteren Bauteile darstellen.



Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.