Unsere ehemalige MC-Leuchte hat ein technisches Upgrade verpasst bekommen und ist nun noch robuster und zuverlässiger denn je. Das Gehäuse wird nun aus einem Hochleistungspolymer hergestellt und di...
LED-Sicherheits-Helmleuchte, mit Lithium-Polymer-Akku / 4 x AAA Batterien, ATEX-Norm, IP67. Volle Kapazität der LED mit 135 lm während der ersten 4 Stunden bei starker und 8 Stunden bei schwacher (...
LED-Helmlampe, Ex-Zulassung Zone 0, 4 Beleuchtungsmodi Ex-geschützte Kopf- und Helmlampe, zugelassen für EX-Zone 0 Kopf- und Helmleuchten kommen zum Einsatz, wenn beide Hände für Tätigkeiten frei s...
Moderne LED-Technik von UK, verpackt in eine unglaublich kleine, helle und leichte Helmlampe. Ausgerüstet mit speziellen eLEDs. Etwa zweimal so viel Lichtleistung wie bei der alten UK 4AA Xenon und...
Stab- und Helmlampe 2410-Z, LED, gelb, Ex-Zone 0 auch als Helmleuchte verwendbar (Helmmontage-Set Bestell-Nr. 173913 erforderlich) mit Lichtstarker LED Leistungsstarke Taschenlampen für ein robuste...
Das High End Modell aus der UK 4AA-Modellreihe mit ex-geschützter High End LED-Technik. Die Lampe ist mit speziellen eLEDs und der revolutionären CPO (Compound Path Optics) und TRS (Thermal Recover...
Helmleuchte mit Power LED, Step Lighting System und rotem Rücklicht. Die neue Adalit L-30 ist speziell designt für Feuerwehrhelme der neuesten Generation. Durch das neue Drei-LED-Lichtsystem bietet...
Die Adalit L-10 Helmleuchte mit Lithium-Ionen-Akku ist die kleinste und leichteste Helmlampe aus der Adalit-Familie. Die Lampe ist in zwei Stufen schaltbar und hat zusätzlich zum Hauptlicht eine zu...
Die Adalit-Helmleuchten L-5R entsprechen in allen Details der batteriebetriebenen Version L-5. Allerdings verfügt die L-5R über einen wiederaufladbaren Lithium-Polymer-Akku, der die Lampe bis zu 30...
HL 10 EX ge Hand-/Helmleuchte 492022Explosionsgeschützte Hand- und Helmleuchte mit 3 W Cree LED für den Einsatz in den Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22, entsprechend II 2 G Ex ib IIC T4 / II 2 D Ex ibD 21 ...
Licht von wahlweise sechs stromsparenden LEDs mit superhellem weißem Licht oder einer Krypton-Glühlampe mit breitem Lichtkegel. Einfach zu betätigender Ein-/Ausschalter und neigbarer Kopf. Das Stir...
Die perfekte LED Stirnlampe mit ATEX Zulassung für den professionellen Anwender. Über einen drehbaren Filter kann die Lampe in drei Modi (Spot, Diffus, Rotlicht) verwendet werden. Die Lampe ist in ...