Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Technische Hilfeleistung
>
Ex-Leuchte
>
Artikel
Stab- und Helmlampe 2410-Z, mit lichtstarker LED, gelb, Ex-Zone 0
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
420BLB-173-889
Hersteller:
Peli
Herst.-Nr.:
173889
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Helmlampe
Helmleuchte
helmlampe led
Stab- und Helmlampe 2410-Z, LED, gelb, Ex-Zone 0
auch als Helmleuchte verwendbar (Helmmontage-Set Bestell-Nr. 173913 erforderlich)
mit Lichtstarker LED
Leistungsstarke Taschenlampen für ein robustes Umfeld
schlagfestes ABS-Gehäuse, wasserdicht
Ex-geschützte Stab- und Helmlampe Typ 2410-Z, leistungsstarke, robuste LED-Leuchte für den professionellen Einsatz
zum Einsatz in Ex-Zone 0 geeignet
Technische Daten:
Beleuchtungsart: Taschenlampen
Leuchtmittel: LED
Leuchtdauer [h]: 7
Leuchtstärke (Lumen): 126
Schutzart IP: IP 66
Ex-Schutzklasse: Ex II 1 D Ex ia IIIC T135°C Da, Ex II 1 G EX ia IIC T4 Ga
Farbe: gelb
Werkstoff Gehäuse: ABS
Durchmesser außen [mm]: 47
Höhe außen [mm]: 25
Breite außen [mm]: 50
Tiefe außen [mm]: 180
Gewicht [kg]: 0,14
Batterie- / Akkutyp: 4 x AA
Leuchtweite [m]: 161
Batterie inkl.: Nein
Weitere Informationen:
Länge Außen:
180 mm
Breite Außen:
50 mm
Tiefe Außen:
180 mm
Höhe Außen:
25 mm
Durchmesser Außen:
47 mm
Leistung:
1 W
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,14 kg
... >
Arbeitssicherheit
>
Persönliche Schutzausrüstung
>
Helmlampen und Handleuchten
Weitere Suchbegriffe:
helmlampe
,
ex-leuchte zone 0
,
Stablampen
,
Stableuchten
,
LED Leuchten
,
Ex Schutz Leuchten
,
Akku Lampe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 156,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,00*
€ 185,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,58*
€ 183,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,36*
€ 176,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,75*
€ 167,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,81*
€ 146,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED-Einsatzlampe 3315, Ex-Zulassung Zone 0
Peli
226099
€ 80,13*
Ähnlich
Stablampe 2010-G, 1 LED, gelb, Ex-Zone 0
Maul
173887
€ 132,08*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.