Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Helmlampe, Ex-Zulassung Zone 0, 4 Beleuchtungsmodi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-274-271
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274271
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Helmlampe
Helmleuchte
helmlampe led
helmlampe
LED-Helmlampe, Ex-Zulassung Zone 0, 4 Beleuchtungsmodi
  • Ex-geschützte Kopf- und Helmlampe, zugelassen für EX-Zone 0
  • Kopf- und Helmleuchten kommen zum Einsatz, wenn beide Hände für Tätigkeiten frei sein müssen
  • Befestigung auf dem Helm oder direkt auf dem Kopf
  • hoher Tragekomfort durch gepolsterte Stirnpartie und geringes Gewicht
  • Batterien (Alkaline) werden mitgeliefert
  • bietet verschiedene Ausrichtungen: Hoch-, Tief-, Abwärts- und Blinkmodi
  • die abwärts gerichtete LEDs beleuchten den Boden und ermöglichen damit ein sicheres Vorwärtslaufen: Sie bieten Licht für müheloses Lesen und ermöglichen ein Gespräch, ohne dabei die gegenüberstehende Person im Gesicht zu blenden
  • enthält ein Gummiband für Helme und ein Stoffband für das Tragen direkt am Kopf
  • wurde in einer extrem haltbaren wasser-/wetterbeständigen Polymerkonstruktion gemäß IPX4 hergestellt und kann im 45-Grad-Winkel geneigt werden
  • CE Ex II 1 G Ex ia IIC T4 Ga (TRAC13ATEX0035X (incorporating variations V2))
  • wiegt mit Batterien nur 96 gramm
  • zusätzlich bietet die Lampe eine Batterieladezustandsanzeige, damit sie stets die Restleistung Ihrer Batterie überwachen können
  • inkl. Batteriestandsanzeige
Technische Daten:
  • Version: Kopf- und Helmlampe
  • Leuchtmittel: LED
  • Anzahl LEDs: 3 Stück
  • Leuchtdauer [h]: 14
  • Leuchtstärke (Lumen): 141
  • Ex-Schutzklasse: Ex II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Höhe außen [mm]: 5
  • Breite außen [mm]: 5
  • Tiefe außen [mm]: 8
  • Gewicht [kg]: 0,1
  • Batterie- / Akkutyp: 3AAA
  • Leuchtweite [m]: 78
  • Batterie inkl.: ja
Weitere Informationen:
Breite Außen:
5 mm
Tiefe Außen:
8 mm
Höhe Außen:
5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: led helmlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,81*
€ 125,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,23*
€ 124,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,36*
€ 120,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,64*
€ 115,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.