Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universelle Helmleuchte LED EX-geschützt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universelle Helmleuchte LED EX-geschützt
Universelle Helmleuchte LED EX-geschützt
Artikel-Nr.:
     3871-537021
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     537021
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Helmlampe
Helmleuchte
helmlampe led
helmlampe
Die perfekte LED Stirnlampe mit ATEX Zulassung für den professionellen Anwender. Über einen drehbaren Filter kann die Lampe in drei Modi (Spot, Diffus, Rotlicht) verwendet werden. Die Lampe ist in zwei Stufen schaltbar. Der außergewöhnlich große Schalter kann selbst mit dicken Handschuhen perfekt bedient werden. Das Gummi sorgt dafür, dass das Stirnband auch auf glatten Oberflächen wie z.B. Helmen nicht abrutschen kann. Die ganze Konstruktion besteht aus besten Materialien: ABS, Lexan, gummiertem Polyurethan und Edelstahl. Das Leuchtmittel kann leicht vom Gummiband entnommen werden. Technische Daten: - 100% wasser- und staubdicht bis 10 m - Gummierter Ein/Aus-Schalter - Entspricht CENELEC (CE) Anforderungen - Ex-Schutz Zone 1: II 2G Ex ib IIC T4 / II 2D Ex ibD 21 T55 °C - Alkaline-Batterien: 3 x AAA - Leistung (Watt): 1 - Leuchtstärke (Lumen): 29 - Leuchtweite 60 m (High), 39m (Low) - Helligkeit 42 Lumen (High), 19 Lumen (Low) - Leuchtdauer 13 Stunden (High), 17 Stunden (Low)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.