Der USB-C® auf HDMI®, VGA, USB-A und RJ45 Multiport-Adapter kann mit USB-C- oder Thunderbolt™ 3-fähigen Laptops verbunden werden und ist die perfekte Ergänzung einer Desktop-Lösung ― ideal für inte...
MHL 2.0 auf HDMI Adapter aktiv Kabel von micro-USB-Connector auf HDMI; unterstütz alle HDMI-Geräte, auch Geräte ohne integrierte MHL-Funktion ermöglicht z.B. den Anschluss von HD-Fähigen Smartphone...
Adapter, Displayport Stecker 1.2 auf HDMI Buchse zur Übertragung digitaler Bild- und Tonsignale, Auflösung bis 3840 x 2160 (30Hz), DP-Stecker mit Arretierungsverschluss, Knickschutz, DP-Version 1.2...
Das HDBaseT™ Extender Set ermöglicht die unkomprimierte und hochauflösende AV-Signalübertragung über große Distanzen und bietet KVM-Funktionalität (Anschluss Maus & Tastatur) - Unterstützt HDBaseT™...
Dieser Konverter wird verwendet, um Geräte wie einen Monitor oder Beamer mit HDMI-Anschluss an eine DisplayPort-Schnittstelle anzuschließen. Anschlüsse: 1x DisplayPort-Stecker auf 1x HDMI-A-Buchse ...
Der Adapter eignet sich für alle Laptops, Smartphones die über einen USB-C Stecker zur Unterstützung der Video-Übertragung (DisplayPort alt Mode) oder über einen Stecker Thunderbolt 3. Der Adapter ...
Ochno Adapter HDMI zu USB-C und USB-A Ochno Adapter HDMI und USB-A 2.0 Eingang auf USB-C Ausgang, Länge 0,25m, silber/weiß, Seite 1: USB-A, Seite 2: HDMI und USB-C, verpackt im Karton, Ochno Artike...
Mit dem CV4200H USB-C 4K/8K HDMI Adapter können Sie das Beste aus jedem HDMI-fähigen Monitor herausholen. Schließen Sie einfach einen weiteren Bildschirm an einen freien USB-C- (muss DisplayPort Al...
Mit dem V7 DisplayPort-zu-HDMI-Adapter können Sie Ihren Computer mit DisplayPort-Schnittstelle mit einem HD-Bildschirm, -Projektor oder -TV verbinden, der über einen HDMI-Anschluss verfügt. Full-HD...
Converter zur Umwandlung eines analogen HD-Videosignals (AHD / CVI / TVI / PAL) in ein HDMI-/ VGA-Signal. Ermoglicht den Anschluss einer AHD-Kamera (bis max. 1080p / 2,2MP Auflosung) an den HDMI- o...
Mit diesem SCHWAIGER® HDMI™-Adapter kann ein vorhandenes HDMI™-Kabel an ein Gerät mit HDMI™-Mini-Buchse, beispielsweise eine Kamera oder ein Smartphone, angeschlossen werden.
Die Mini-Adapter sind ultrakompakt und leicht, so dass Sie sie überallhin mitnehmen können. Ob Sie nun ein MacBook, ein Chromebook, einen Windows-Laptop oder ein anderes Gerät mit einem USB-C-Ansch...