Unterstützt bis zu zwei 4K Ultra-HD-fähige Bildschirme @30 Hz für atemberaubende HDMI-Videoqualität von jedem USB-C-Windows-Computer. Dank der einfachen Plug & Play Funktionalität müssen keine zusä...
Der USB-C auf HDMI® Adapter mit USB-A und Stromzufuhr erweitert die Verbindungsmöglichkeiten durch HDMI-, USB-C- und USB-A-Ports zum Anschluss von Peripheriegeräten an einen USB-C-Port. Dieser Hub ...
Mini DisplayPort Adapter / Konverter - Mini DP auf DisplayPort, HDMI + DVI 3-in-1 Adapter - Keine Notwendigkeit, 3 einzelne Adapter zu kaufen Produktvorteile: Unterstützt Auflösungen bis Full HD, 1...
Der Lenovo USB 3.0-auf-VGA/HDMI Universaladapter wandelt einen vorhandenen USB 3.0- in einen Monitoranschluss mit wahlweise VGA- oder HDMI-Ausgang um und unterstützt 1.080p-HD und Audio (nur über H...
Mit dem DisplayPort-Adapter von V7 können Sie an jeden PC mit DisplayPort einen Monitor oder Beamer mit VGA-, HDMI- oder DVI-Anschluss anschließen. Leicht und handlich – der Adapter unterstützt Auf...
Der JUA254 USB-auf-HDMI-Multi-Monitor-Adapter™™ funktioniert als externe Grafikkarte und ermöglicht es Benutzern, zusätzliche Displays über eine HDMI-Verbindung anzuschließen,™ ohne dass eine langw...
Dieser Monitoradapter von Delock kann wahlweise an eine HDMI, DisplayPort oder mini DisplayPort Schnittstelle angeschlossen werden, die Ausgabe erfolgt über den HDMI Anschluss. 4K 60 Hz UHD Auflösu...
Dieser USB-C-Multiportadapter ist eine einfache und praktische Lösung zur Verbindung eines HDMI-, DisplayPort-, DVI- oder VGA-Bildschirms mit einem USB-C-Computer zuhause oder im Büro. Dieser Multi...
Dieser Adapter-Dongle ist eine ideale Lösung zur Verbindung des Videoausgangs eines HDMI-fähigen Chromebooks oder Laptops mit einem VGA-Bildschirm. Da der Adapter wie ein Dongle aufgebaut ist, bean...