Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MHL 2.0 auf HDMI Adapter aktiv


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MHL 2.0 auf HDMI Adapter aktiv
MHL 2.0 auf HDMI Adapter aktiv
Artikel-Nr.:
     4885-41844
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316418449
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi micro usb
adapter hdmi

MHL 2.0 auf HDMI Adapter aktiv

  • Kabel von micro-USB-Connector auf HDMI;
  • unterstütz alle HDMI-Geräte, auch Geräte ohne integrierte MHL-Funktion
  • ermöglicht z.B. den Anschluss von HD-Fähigen Smartphones am HDMI-Anschluss eines HD-TV-Gerätes
  • HD 1080p-kompatibel;
  • Bilder oder Videos vom Handy in Full-HD auf dem TV erleben;
  • gleichzeitig kann das Handy über die Micro-USB-Buchse am Adapter geladen werden
  • keine Stromversorgung nötig - bei einigen Geräten funktioniert der Adapter nur mit angeschlossener Stromversorgung!

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • HTC AC M490
  • HTC Evo 3D
  • HTC Flyer
  • HTC G14
  • HTC Sensation XL
  • LG Optimus 4X HD P880
  • Samsung Galaxy 10.1 3G GT-P5200
  • Samsung Galaxy 3G SM-T311
  • Samsung Galaxy EIA2UHUN
  • Samsung Galaxy GT-i9300
  • Samsung Galaxy GT-i9305 LTE
  • Samsung Galaxy GT-i9500
  • Samsung Galaxy GT-i9505
  • Samsung Galaxy GT-i9506
  • Samsung Galaxy GT-i9506 LTE
  • Samsung Galaxy GT-i9515
  • Samsung Galaxy GT-i9520
  • Samsung Galaxy GT-i9600
  • Samsung Galaxy GT-i9602
  • Samsung Galaxy GT-i9700
  • Samsung Galaxy GT-N5110
  • Samsung Galaxy GT-P5210
  • Samsung Galaxy GT-P5220
  • Samsung Galaxy LTE SM-T315
  • Samsung Galaxy Nexus GT-i9250
  • Samsung Galaxy Note 8.0 3G GT-N5100
  • Samsung Galaxy Note Edge SM-N915
  • Samsung Galaxy Note GT-N7000
  • Samsung Galaxy S 8.4 SM-T700 Wi-Fi
  • Samsung Galaxy S3
  • Samsung Galaxy S4
  • Samsung Galaxy S5
  • Samsung Galaxy SGH-i997
  • Samsung Galaxy SIII
  • Samsung Galaxy SM-G9006V
  • Samsung Galaxy SM-G9008V
  • Samsung Galaxy SM-G9009D
  • Samsung Galaxy SM-G9105
  • Samsung Galaxy SM-T705 ZTE
  • Samsung Galaxy SM-T801
  • Samsung Galaxy SM-T805 ZTE
  • Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T310
  • Samsung Galaxy Tab S 10.5 SM-T800 Wi-Fi
  • Samsung Galaxy Tab S 8.4 SM-T700 Wi-Fi
  • Sony Ericsson Xpera Arc X12
  • Sony Ericsson Xperia Neo V
  • Sony Ericsson Xperia S

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VHBW
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.0240 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,30*
€ 11,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,24*
€ 11,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,20*
€ 9,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,74*
€ 9,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,31*
€ 8,70
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,05*
€ 8,39
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,79*
€ 8,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,30*
€ 6,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.