Dieser Adapter von Delock dient zum Anschluss an eine Grafikkarte mit DMS-59 Port und ermöglicht den Anschluss von bis zu zwei weiteren HDMI Monitoren.
Converter zur Umwandlung eines analogen HD-Videosignals (AHD / CVI / TVI / PAL) in ein HDMI-Signal. Ermoglicht den Anschluss einer AHD-Kamera (unterstutzt Kameras bis max. 8MP Auflosung) an den HDM...
Smart Gestochen scharf Multifunktional Mobil Smart Der 4smarts USB-C auf HDMI 4K Adapter verwandelt den USB-C Anschluss deines Smartphones in einen vollwertigen HDMI Port. Gestochen scharf Übertrag...
Hol das Beste aus deiner PlayStation 5 heraus, wenn du MixAmp Pro TR, die A50 Basisstation oder das A20 Wireless Headset (Generation 1) verwendest. Der HDMI-Adapter für PlayStation 5 ermöglicht die...
Dieser Adapter von Delock kann verwendet werden, um ein Audio- und Videosignal in 1080p Format kabellos über eine Reichweite bis zu 10 m zu übertragen. Dazu muss lediglich der Sender an die USB Typ...
Kurzbeschreibung Mit diesem Adapter von Delock kann ein HDMI Monitor über eine freie mini DisplayPort Schnittstelle an ein System angeschlossen werden. Der Adapter unterstützt eine Auflösung bis 4K...
Dieser Audio-/Video-Adapter USB-C auf HDMI eignet sich ideal, um ein Gerät mit einem USB-Anschluss Typ C an einen HDTV-Bildschirm, Projektor oder ein anderes Display mit HDMI-Anschluss zu verbinden...
Das celexon HDMI Kabel mit Ethernet ist HDMI 2.0-konform und überträgt somit Signale mit bis zu 18 Gbps mit Auflösungen bis zu 4K (4096x2160p @60Hz mit 8 Bit Farbtiefe) und 4K HDR mit 10 Bit Farbti...
Premium USB-C auf High Speed HDMI Adapter (Alt Mode), Portsaver 0,10m, weiß Einfache Verbindung von USB-C Quellen mit HDMI Anzeigegeräten Der Premium USB-C zu HDMI Adapter verbindet ein USB-C Quell...