Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDEXA AHDMI02 AHD auf HDMI- Converter 25427


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0059489
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     25427
EAN/GTIN:
     4015162254273
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Signalkonverter
Video Converter
Converter zur Umwandlung eines analogen HD-Videosignals (AHD / CVI / TVI / PAL) in ein HDMI-/ VGA-Signal. Ermoglicht den Anschluss einer AHD-Kamera (bis max. 1080p / 2,2MP Auflosung) an den HDMI- oder VGA-Anschluss eines Monitors / TV-Gerates. Max. Lange Eingangskabel: 200m. 1x AHD-Eingang, 1x Multifunktionsanschluss (jeweils BNC-Buchse), 1x HDMI-Ausgang (HDMI-Buchse), 1x VGA-Ausgang. Der Multifunktionsanschluss bietet 4 Betriebsmoglichkeiten: 1. als AHD-Durchschleifausgang, 2. als zweiter AHD-Eingang fur Bild-in-Bild-Darstellung (Position und Gro?e einstellbar), 3. als zweiter AHD-Eingang mit umschaltbarem Ausgang, 4. als PAL-Videoausgang. Die drei verschiedenen Ausgange konnen zeitgleich betrieben werden. Spannungsversorgung: 12V DC (max. 350 mA), uber mitgeliefertes Steckernetzteil. Leistungsaufnahme max. 5W. Abmessungen: 88 x 30 x 130mm.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 156,45*
€ 179,31*
Frei Haus
ab € 159,56*
€ 182,46*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 164,57*
€ 187,75*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 164,90*
€ 188,20*
Frei Haus
ab € 166,53*
€ 190,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,31*
€ 213,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,27*
€ 209,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,97*
€ 202,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,96*
€ 196,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,45*
€ 186,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.