Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus 4K HDBaseT™ HDMI KVM Extender Set, 150 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus 4K HDBaseT™ HDMI KVM Extender Set, 150 m
Digitus 4K HDBaseT™ HDMI KVM Extender Set, 150 m
Digitus 4K HDBaseT™ HDMI KVM Extender Set, 150 m
Digitus 4K HDBaseT™ HDMI KVM Extender Set, 150 m
Digitus 4K HDBaseT™ HDMI KVM Extender Set, 150 m
Artikel-Nr.:
     CIDE6-108140203
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-55526
EAN/GTIN:
     4016032483724
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
IP KVM Switch
KVM Extender
Das HDBaseT™ Extender Set ermöglicht die unkomprimierte und hochauflösende AV-Signalübertragung über große Distanzen und bietet KVM-Funktionalität (Anschluss Maus & Tastatur)

- Unterstützt HDBaseT™ 1.0 über CAT6A/7/8 Kabel bis 100m
- Übertragungsdistanz - Full HD (1080p/60Hz): 150 m (max.)
- Übertragungsdistanz - UHD (4K/60Hz): 120 m (max.)
- Unterstützt 4K2K/60Hz (4:4:4)
- Video-Bandbreite: 18 Gbps
- 2x USB 2.0 Anschlüsse am Empfänger zum Anschluss von z.B. Webcam, Datenträger, Touch Panel sowie Maus & Tastur.
- Touchdisplay Support / Touch Panel Back Control
- PoC (Power over Cable) - lediglich eine Einheit benötigt ein externes Netzteil
- EDID-Support (2 Modi) - 1: Copy - HDMI-Ausgang Receiver / 2: Standard - 1080p, 2 Channel
- Bi-direktionale IR-Signalübertragung

Das HDBaseT™ HDMI KVM Extender Set ermöglicht die unkomprimierte und hochauflösende AV-Signalübertragung über große Distanzen über ein CAT6 (oder höher) Netzwerkkabel. Die maximale Übertragungsdistanz liegt bei 150 m. Dank PoC muss nur eine Einheit mit einem externen Netzteil mit Strom versorgt werden. Die Empfängereinheit verfügt über zwei USB 2.0 Anschlüsse zum Anschluss von z.B. Webcam, Datenträger sowie Maus & Tastur. Touchdisplays werden ebenfalls unterstützt, dank der Touch-Panel Back Control, lässt sich der Signalquelle auch per Fingergesten steuern. Bi-direktionale IR-Übertragung gehört ebefalls zum Leistungsumfang.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
VK Zolltarifcode
85176200
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Port-Typ
USB Typ-A
HDMI-Version
2.0b
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
245 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
1093 g
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
24 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
1 A
Stromverbrauch (Sender) (max.)
13.2 W
Sender
Transmitter-Video-Anschlusstyp
HDMI
Anzahl der Display unterstützt
1
Transmitter lokaler Tastatur-/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
1
Merkmale
Typ
Sender und Empfänger
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
150 m
unterstütze Kabeltypen
Cat6a, Cat7, Cat8
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Ursprungsland
China
Einfache Installation
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
5
USB Datenübertragungsraten
480 Mbit/s
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
IR, USB
Betriebsanleitung
Ja
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Technische Details
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Verpackungsvolumen
3399.38 cm³
Empfänger
Empfänger lokaler Video-Anschlusstyp
HDMI
Empfänger lokale Tastatur/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Empfänger)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
140 mm
Tiefe des Senders
65 mm
Höhe des Senders
18 mm
Gewicht Transmitter
245 g
Breite des Empfängers
140 mm
Tiefe des Empfängers
65 mm
Höhe des Empfängers
18 mm
Empfängergewicht
249 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 260,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,28*
€ 344,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,46*
€ 343,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,64*
€ 333,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,62*
€ 331,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,27*
€ 309,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.