Schütz TeSys GC für allgemeine Anwendungen wie Beleuchtung, Heizung, Belüftung. Es bietet 4 NO-Pole mit einer Nennleistung von 100 A/415 V AC, eine 220-240 V 50 Hz-AC-Spule, Schraubklemmen und eine...
Schütz TeSys GC für allgemeine Anwendungen wie Beleuchtung, Heizung, Belüftung. Es bietet 1 NO + 1 NC-Pole mit einer Nennspannung von 25 A/250 V AC, eine 220-240 V 50 Hz AC-Spule, Schraubklemmen un...
3-poliges TeSys K-Wendeschütz für Motoranwendungen bis 5.5kW@400V. Er bietet 24-V-DC-Spulen mit niedrigem Verbrauch und Überspannungsschutz, die mit programmierbaren Steuerungsausgängen kompatibel ...
3-polige Wendeschützkombination TeSys für Motoranwendungen bis 4KW 400V/AC3. 24V DC-Spule, eingebautem Hilfskontakt 1Ö, dank seines zertifizierten S-Spiegelkontaktes in Sicherheitsanwendungen einse...
Kleinschütze 0,06 -5,5 kW TeSys K bietet Ihnen eine komplette Reihe Kleinschütze mit einem optimalen Verhältnis von Leistung und Kompaktheit und einer nahtlosen Integration in Ihre Anwendungen.
3-poliges TeSys K-Wendeschütz für Motoranwendungen bis 2.2 KW@400V. Es verfügt über 24 V DC-Spulen mit Überspannungsschutz, eingebaute 2Ö-Hilfskontakte, Anschluss über Schraubklemmen, vorverdrahtet...
3-poliges Wendeschütz TeSys K für Motoranwendungen bis 2.2 KW@400V. Er verfügt über 24 V 50/60 Hz AC-Spulen, eingebaute 2Ö-Hilfskontakte, Anschluss über Lötstifte für Leiterplatten (ohne vorverdrah...
Kompaktes 3-poliges WendeschützTeSys K für Motoranwendungen. Nennwert 12A AC-3 5. 5kW@400V, beinhaltet eine 48V 50/60Hz AC-Spule, 2 Öffner Hilfskontakte, eine mechanische Verriegelung und eine vorv...
Kompaktes 3-poliges WendeschützTeSys K für Motoranwendungen. Nennwert 6A AC-3 2. 2kW@400V, beinhaltet eine 240V 50/60Hz AC-Spule, 2 Öffner Hilfskontakte, eine mechanische Verriegelung und eine vorv...
Kleinschütze 0,06 -5,5 kW TeSys K bietet Ihnen eine komplette Reihe Kleinschütze mit einem optimalen Verhältnis von Leistung und Kompaktheit und einer nahtlosen Integration in Ihre Anwendungen.