Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschützkombination, 3p, 12A, Spule 24V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeschützkombination, 3p, 12A, Spule 24V DC
Wendeschützkombination, 3p, 12A, Spule 24V DC
Wendeschützkombination, 3p, 12A, Spule 24V DC
Artikel-Nr.:
     C7775-LP5K1201BW3
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LP5K1201BW3
EAN/GTIN:
     3389110791228
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
3-poliges TeSys K-Wendeschütz für Motoranwendungen bis 5.5kW@400V. Er bietet 24-V-DC-Spulen mit niedrigem Verbrauch und Überspannungsschutz, die mit programmierbaren Steuerungsausgängen kompatibel sind, eingebaute 2Ö-Hilfskontakte, Anschluss über Schraubklemmen, vorverdrahteter Umkehrleistungskreis, mechanische Verriegelung. Die kompakte Montage auf DIN-Schiene und die Schraubbefestigung sorgen für Zuverlässigkeit und Haltbarkeit bei Standardanwendungen. Mit mehreren Normen zertifiziert (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) und Green Premium (RoHs/Reach).
Weitere Informationen:
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5,5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Wendeschütz, hauptschütz 24 v dc, hauptschütz, hauptschütz 24v, Schütz, Motorschütz, Schalten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.